Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Lüfter Verlängerungskabel Kolink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2895510-BP
Hersteller:
     Kolink
Herst.-Nr.:
     PGW-AC-KOL-029
EAN/GTIN:
     5999094001190
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
PC-Lüfter Verlängerungskabel Kolink

Kolink4-Pin PWM Verlängerung 60 cm - schwarz

Schwarzes Kabel zur Verlängerung des PWM-Lüftersignals (60 cm) - auch mit 3-Pin-Fans kompatibel

Technische Daten:
Kabel-Anwendung: PC-Lüfter · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Kabel-Anwendung:
PC-Lüfter
Produkt-Art:
PC-Lüfter Verlängerungskabel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, axial gebläse, Kolink, PGW-AC-KOL-029, Lüfterkabel, Lüfter-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,46*
Lager 102
50
Frei Haus
ab € 4,24*
€ 6,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.