Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS Schwabe 10960ET Thermoschutzschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2891144-BP
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     10960ET
EAN/GTIN:
     4011160109607
Suchbegriffe:
AS Schwabe
10960ET
AS Schwabe 10960ET Thermoschutzschalter

as - Schwabe Thermoschutzschalter 3polig 400V/16A

3KBF 2200 56° +/- 5°
für 400V Kabeltrommel

as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik.
as - Schwabe steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.

Technische Daten:
Nenn-Eingangsspannung: 400 V · Schutzeinrichtung: Thermoschutzschalter 3polig

Weitere Informationen:
Marke:
AS Schwabe
Nenn-Eingangsspannung:
400 V
Schutzeinrichtung:
Thermoschutzschalter 3polig
Produkt-Art:
Thermoschutzschalter
UKCA-konform:
nein
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
€ 6,70*
ab € 15,51*
€ 21,92*
€ 4,00*
ab € 17,96*
€ 26,10*
7 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 16,69*
€ 26,10*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 22,23*
€ 30,92*
7 Tage
105
€ 7,90*
ab € 23,88*
€ 32,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
10936ET
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.