Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2891143-BP Herst.-Nr.: 10936ET EAN/GTIN: 4011160109362 |
| |
|
| | |
| AS Schwabe 10936ET Thermoschutzschalter
as - Schwabe Thermoschutzschalter 1polig 230V/16A
KBF 2200 56° +/- 5° für 230V Kabeltrommel
as - Schwabe überzeugt seit über 38 Jahren mit höchster Qualität im Bereich Elektrotechnik. as - Schwabe steht für schwäbische Präzision, Zuverlässigkeit und Innovation.
Technische Daten: Nenn-Eingangsspannung: 230 V · Schutzeinrichtung: Thermoschutzschalter 1polig
Weitere Informationen: | | Marke: | AS Schwabe | Nenn-Eingangsspannung: | 230 V | Schutzeinrichtung: | Thermoschutzschalter 1polig | Produkt-Art: | Thermoschutzschalter | UKCA-konform: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,70* | ab € 3,10* | € 4,61* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,39* | € 5,21* | | | | | 6 Tage | | | | | € 19,95* | ab € 3,33* | € 5,50* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,47* | € 6,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|