Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 40 x 40 mm 2 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890764-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15854
EAN/GTIN:
     4056534062102
Suchbegriffe:
Pichler
15854
Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 40 x 40 mm 2 St.

Balsa-Leiste 40.0 x 40.0 x 1000 mm (VE=2St.)

2er-Set

Balsa-Leiste 40.0 x 40.0 x 1000 mm (VE=2St.)

Technische Daten:
Material: Balsaholz · Produktabmessung, Breite: 40 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 40 x 40 mm
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
40 mm
Marke:
Pichler
Material:
Balsaholz
Produkt-Art:
Balsa-Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 17,83*
€ 26,28*
€ 4,00*
ab € 17,47*
€ 26,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,28*
€ 31,27
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 24,36*
€ 28,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,20*
€ 27,61
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,95*
€ 26,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,83*
€ 21,22
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 8,915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.