Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 15 x 15 mm 5 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890752-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15831
EAN/GTIN:
     4056534061976
Suchbegriffe:
Pichler
15831
Pichler Balsa-Leiste (L x B x H) 1000 x 15 x 15 mm 5 St.

Balsa-Leiste 15.0 x 15.0 x 1000 mm (VE=5St.)

5er-Set

Balsa-Leiste 15.0 x 15.0 x 1000 mm (VE=5St.)

Technische Daten:
Material: Balsaholz · Produktabmessung, Breite: 15 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 1000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 1000 x 15 x 15 mm
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Produktabmessung, Breite:
15 mm
Marke:
Pichler
Material:
Balsaholz
Produkt-Art:
Balsa-Leiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 7,92*
€ 12,30*
€ 4,00*
ab € 8,20*
€ 12,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,30*
€ 14,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,14*
€ 14,45
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,50*
€ 12,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,90*
€ 11,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,584* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.