Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Joker RC Modellflugzeug 1550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890746-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15382
EAN/GTIN:
     4056534061563
Suchbegriffe:
Flugmodell-Elektromotoren
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Pichler Joker RC Modellflugzeug 1550 mm

Joker (Laser Cut Kit) / 1550 mm

Jetzt auch als lasergeschnittener Holzbausatz "Made in Germany".
Der Joker ist das ideale Allround-Flugmodell für alle Tage. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi: Der Joker begeistert jeden Piloten. Durch das niedrige Abfluggewicht ist er sehr gutmütig zu fliegen, einfach zu beherrschen und dabei ausgesprochen kunstflugtauglich. Er wird über 3 Achsen gesteuert (Seiten-, Höhen- und Querruder) und macht unglaublichen Spaß. Die Querruder werden einzeln, jeweils über ein Servo angesteuert. Segler schleppen bis ca. 3m Spannweite? Mit dem Joker kein Problem! Dank zweiteiliger Tragfläche mit stabiler Rohrsteckung kann er bequem transportiert werden.

Ausstattung:
Holzbaukasten (Laser Cut)
Fertig bespannt wie abgebildet
Höchster Vorfertigungsgrad
Tragflächen 2-teilig mit Alurohrsteckung
Robustes Fahrwerk aus Duraluminium
Völlig unkritische Flugeigenschaften
Voll kunstflugtauglich
Räder, Anlenkungen, Kleinteile
Bebilderte Anleitung
R/C Funktionen = Seiten-, Höhen-, Querruder, Motor
Kanäle = 4 / 4 Servos

Technische Daten:
Gewicht: 1750 g · Produktabmessung, Länge: 1130 mm · Spannweite (Details): 1550 mm · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Hinweis:
Sonderzubehör (empfohlen)
Brushless Combo Set BOOST 40, # C9109
Luftschraube PICON, # C5753
LiPo Akku RED POWER 3500-3S
[4] Servo MASTER DS3012 MG, # C5638
Fernsteuersystem MASTER GigaProp 6, # C8802
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1130 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
Pichler
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Spannweite (Details):
1550 mm
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
RC Modellflugzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,41*
€ 171,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,70*
€ 169,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,57*
€ 151,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.