Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTRON Modellbau Jonny RC Modellflugzeug 1550 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890745-BP
Hersteller:
     EXTRON Modellbau
Herst.-Nr.:
     X5551
EAN/GTIN:
     4056534061464
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
EXTRON Modellbau Jonny RC Modellflugzeug 1550 mm

Jonny (Laser Cut Kit) / 1550 mm

Der neue Jonny ist der offizielle Nachfolger des legendären Jonny von Ing. Wilfried Klinger. Damals für Glühzündermotoren konstruiert, haben wir das Modell konsequent für Elektroantriebe weiterentwickelt. Der neue Jonny ist mit einem Rohbaugewicht von nur etwa 800g (inkl. Fahrwerk) deutlich leichter und wendiger als sein Vorgänger und macht unglaublichen Spaß. Der Jonny ist das ideale Allround-Modell für alle Tage. Egal ob Anfänger, Fortgeschrittener oder Profi: Der Jonny begeistert jeden Piloten. Segler bis ca. 3m Spannweite kann der Jonny mühelos schleppen.

Ausstattung:
Holzbaukasten (Laser Cut)
Einfach zu bauen auch für Anfänger
Tragflächen 2-teilig mit stabiler Steckung
Robustes Fahrwerk aus Duraluminium
Gutmütige Flugeigenschaften
Voll kunstflugtauglich
Räder, Anlenkungen, Kleinteile, bebilderte Anleitung
R/C Funktionen = Seiten-, Höhen-, Querruder, Motor
Kanäle = 4 / 4 Servos

Technische Daten:
Gewicht: 1750 g · Produktabmessung, Länge: 1120 mm · Spannweite (Details): 1550 mm · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Ja

Hinweis:
Sonderzubehör (empfohlen)
Brushless Motor Extron 2820/12, # X4019
Brushless Regler Extron iQ-40
Luftschraube APC, # X7281-126
LiPo Akku Extron X1 3500-3S, # X6654
[4] Digitalservo EXTRON ED120, # X5601
Fernsteuersystem MASTER GigaProp 6, # C8802
Flächenschutztaschen Set, # C6221
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1120 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
500 g - 1999 g
Marke:
EXTRON Modellbau
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Ja
Spannweite (Details):
1550 mm
Gewicht:
1750 g
Produkt-Art:
RC Modellflugzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,07*
€ 171,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,61*
€ 169,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,33*
€ 165,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,60*
€ 156,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.