Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carson Modellsport X4 Quadcopter 210-LED Quadrocopter RtF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2890394-BP
Hersteller:
     Carson
Herst.-Nr.:
     507178
EAN/GTIN:
     4005299012068
Suchbegriffe:
Spielzeug-Drohne
Spielzeugdrohne
Carson Modellsport X4 Quadcopter 210-LED Quadrocopter RtF

X4 Quadcopter 210-LED 100% RTF

3 Geschwindigkeiten
Automatische Höhenkontrolle
Headless Funktion
Intelligente 6-Achs-Kreiselfunktion

Freche Stunt-Maschine mit Beleuchtung!
Mit dem CARSON X4 Quadcopter 210 LED ist Action garantiert! Der kleine Quadcopter bietet dank der zu- bzw. abschaltbaren Headless-Funktion und drei unterschiedlicher Geschwindigkeitsstufen sowohl Einsteigern als auch geübten Piloten pures Flugvergnügen!
Für Stabilität in der Luft sorgen die automatische Höhenkontrolle und eine intelligente 6-Achs-Kreiselfunktion. Mit der praktischen Coming-Home-Funktion kannst du deinen X4 Quadcopter 210 per Knopfdruck zum Startpunkt zurückholen. Nicht zu vergessen: Der X4 verfügt außerdem über einen Kunstflug-Modus, mit dem du verrückte Flips machen kannst! Der X4 Quadcopter 210 LED kommt mit zusätzlichen LED-Leuchten an den Rotor-Armen, die auch ein Fliegen bei Dämmerung möglich machen. Ausgeliefert wird die coole Flugmaschine mit allem, was du zum Abheben brauchst. Akku laden und los geht’s!

Ausstattung:
3 Geschwindigkeiten
Automatische Höhenkontrolle
Headless Funktion
Intelligente 6-Achs-Kreiselfunktion
Kunstflug-Modus
Comming Home Funktion

Technische Daten:
Flugzeit: 9 min · Gewicht: 44 g · Modellausführung: RtF · Produktabmessung, Höhe: 45 mm · Produktabmessung, Ø: 210 mm · Serie (Multicopter): X4 · UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich: Nein · Weitere technische Daten: Höchstgeschwindigkeit 25 km/h

Lieferumfang:
Flugfertiges Modell, 2.4GHz Fernsteueranlage,LiPo Flugakku 3,7V,300mAh,USB-Ladegerät,3xAAA Senderbatterien,Ersatzrotorblätter,Werkzeug,Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 210 mm x 45 mm
Produktabmessung, Ø:
210 mm
Produktabmessung, Höhe:
45 mm
Gewichtsklasse (Drohnen):
0 - 249 g
Marke:
Carson Modellsport
Flugzeit:
9 min
Serie (Multicopter):
X4
UAS Kennzeichnungspflicht erforderlich:
Nein
Modellausführung:
RtF
Gewicht:
44 g
Produkt-Art:
Quadrocopter
Weitere Suchbegriffe: Carson Modellsport, 507178, X4 Quadcopter 210-LED, coco, conrad quadrocopter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 39,86*
€ 51,92*
€ 4,00*
ab € 33,03*
€ 51,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.