Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royalohm CQ07W2F1800T5E Präzisions-Widerstand 180 Ω SMD 1210 0.5 W 1 % 100 ppm/°C 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2889652-BP
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     CQ07W2F1800T5E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
SMD Widerstand
Royalohm CQ07W2F1800T5E Präzisions-Widerstand 180 Ω SMD 1210 0.5 W 1 % 100 ppm/°C 1 St. Tape cut

CQ07W2F1800T5E Präzisions-Widerstand

AEC-Q200 konform
Für Reflowlöten und Wellenlöten geeignet
Stabile elektrische Funktionen, hohe Zuverlässigkeit
Nichtschwefelnd

Ausstattung:
Für Beleuchtungen, Akkus, Telekommunikation und Unterhaltungselektronik, Unterhaltungstechnik, Elektronikgeräte für Außenbereiche sowie für Komfort- und Überwachungsbedienteile vorgesehen

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q200 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 1210 · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Industrieware: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Widerstandswert (Widerstand): 180 Ω

Lieferumfang:
Widerstände

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Royalohm
Industrieware:
Ja
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
1210
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
CQ07W2F1800T5E
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
180 Ω
RoHS-konform:
Ja
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Produkt-Art:
Präzisions-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0.5w, präzisionswiderstand, Royalohm, CQ07W2F1800T5E, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5000
200
Frei Haus
ab € 0,0103*
€ 0,0303*
1000
€ 4,00*
ab € 0,0204*
€ 0,0303*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0303*
€ 0,0361
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0152*
€ 0,0181
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,0177
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0145*
€ 0,0173
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,0157
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0129*
€ 0,0154
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,0123
pro Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 6,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.