Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NLT4FPXX-BAG Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888953-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NLT4FPXX-BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lautsprecher-Steckverbinder
Lautsprecher Stecker
Lautsprecherstecker
lautsprecher-steckverbinder stecker
Neutrik NLT4FPXX-BAG Lautsprecher-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 4 Schwarz 1 St.

SPEAKON TXX-LINE 4POLE FEMALE B

Lautsprecher-Steckverbinder
Stecker, gerade

4-polige Einbaubuchse, schwarzes Metallgehäuse, Lötanschlüsse, Durchgangsmontagelöcher. Aufgrund er Komponentenzertifizierung gemäss IEC 61984 erfüllt dieser Steckverbinder die Gerätenorm IEC 62368-1. Die speakON STXX Lautsprecher Steckverbinder wurden für anspruchsvollste Anwendungen insbesondere im Aussen- und Touringbereich entwickelt. Durch das stabile Metalldruckguss-Gehäuse sind die Steckverbinder extrem robust.

Technische Daten:
AWG: 10 · Anschluss (Bauelemente): Löten · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ø (max.): 6 mm · Kontaktmaterial: Kupferlegierung · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 30 A · Polzahl (num): 4 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +80 °C · Weitere technische Daten: Gehäusematerial: Zink, Druckguss
Isolationswiederstand: 100 mΩ
Kontaktwiderstand: 2 mΩ

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Ø-Bereich:
6 mm (max)
Marke:
Neutrik
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
NLT4FPXX-BAG
Typ (Hersteller-Typ):
Speakon
Nennstrom:
30 A
Nennspannung:
250 V
Polzahl (num):
4
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
AWG:
10
Kabel-Ø (max.):
6 mm
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Temperaturbereich (Details):
-30 - +80 °C
Produkt-Art:
Lautsprecher-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lautsprecher steckverbinder, Neutrik, NLT4FPXX-BAG, Speakon
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,81*
€ 18,12*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 18,13*
€ 5,90*
ab € 9,36*
€ 20,63*
1 Tag
19
€ 5,95*
ab € 11,88*
€ 20,65*
€ 3,50*
ab € 26,67*
€ 36,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.