Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Royalohm SP123WF750JT2E Präzisions-Widerstand 75 Ω SMD 2512 3 W 1 % 100 ppm/°C 1 St. Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888406-BP
Hersteller:
     ROYALOHM
Herst.-Nr.:
     SP123WF750JT2E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
widerstandsdekade 3w
Royalohm SP123WF750JT2E Präzisions-Widerstand 75 Ω SMD 2512 3 W 1 % 100 ppm/°C 1 St. Tape cut

ROYALOHM Dickfilm-Chipwiderstände, ultrahohe Leistung

AEC-Q200 leistungskonform

Ausstattung:
Widerstandsfähig gegenüber Spannungsspitzen
Geeignet für Wellen- und Reflow-Löten
Anwendungsgebiete: EV-Ladesysteme, Unterhaltungselektronik, LCD-Hinterleuchtung, Telekommunikationsgeräte, Digitalkameras

Technische Daten:
AEC-Compliance: AEC-Q200 · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 2512 · Belastbarkeit (elektrisch): 3 W · Industrieware: Ja · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Widerstandswert (Widerstand): 75 Ω

Lieferumfang:
Widerstände

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Royalohm
Industrieware:
Ja
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
2512
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Typ (Hersteller-Typ):
SP123WF750JT2E
Belastbarkeit (elektrisch):
3 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
Widerstandswert (Widerstand):
75 Ω
RoHS-konform:
Ja
AEC-Compliance:
AEC-Q200
Produkt-Art:
Präzisions-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, Royalohm, SP123WF750JT2E, Widerstand, Wiederstand, Festwiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
€ 5,90*
ab € 0,119*
€ 0,15*
100
€ 4,00*
ab € 0,102*
€ 0,185*
Lager 102
1985
15
Frei Haus
ab € 0,19*
€ 0,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 750 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.