Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075907-4000 DC-Steckverbinder DC-Hohlstecker - DC-Kupplung 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.5 mm 4 m 1 St. Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888110-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075907-4000
EAN/GTIN:
     4011376759245
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
LWL-Kupplung
kleinspannung steckverbinder 2.5mm
kleinspannung steckverbinder
BKL Electronic 075907-4000 DC-Steckverbinder DC-Hohlstecker - DC-Kupplung 5.5 mm 2.5 mm 5.5 mm 2.5 mm 4 m 1 St. Single

24-VDC Series 10A DC-Anschlusskabel

6-und-12-Federkontakt

Hohe Belastbarkeit, beste Kontaktierung und Steckfestigkeit.

Ausstattung:
Flachkabel rot/schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stecken · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DC-Hohlstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): DC-Kupplung · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.5 mm · Kabellänge: 4 m · Kontaktmaterial: Vernickelt · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 10 A · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: gerade · Stift-Ø: 2.5 mm · Verpackungsart (Bauteile): Single · Öffnungs-Ø: 5.5 mm

Hinweis:
Länge 4,0 m
Weitere Informationen:
Kabellänge:
4 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DC-Hohlstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
DC-Kupplung
Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.5 mm
Öffnungs-Ø:
5.5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Stecken
Verpackungsart (Bauteile):
Single
Herst.-Teilenr.:
075907-4000
Typ (Hersteller-Typ):
24-VDC-Series 10A
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
24 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Stift-Ø:
2.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Schaft-Länge:
9.5 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: lwl-kupplung st, BKL Electronic, 075907-4000, 24-VDC-Series 10A, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
116
Frei Haus
ab € 9,58*
€ 14,73*
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.