Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 075900-750 DC-Steckverbinder DC-Hohlstecker - verzinnt 5.5 mm 2.1 mm 0.75 m 1 St. Single


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2888103-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     075900-750
EAN/GTIN:
     4011376759177
Suchbegriffe:
Kleinspannung Steckverbinder
kleinspannung steckverbinder 2.1mm
kleinspannung steckverbinder
BKL Electronic 075900-750 DC-Steckverbinder DC-Hohlstecker - verzinnt 5.5 mm 2.1 mm 0.75 m 1 St. Single

24-VDC Series 10A DC-Anschlusskabel

4-Federkontakt

Hohe Belastbarkeit, beste Kontaktierung und Steckfestigkeit.

Ausstattung:
Flachkabel rot/schwarz

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stecken + Löten · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DC-Hohlstecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): verzinnt · Außen-Durchmesser: 5.5 mm · Herstellerfarbe: Rot/Schwarz · Innen-Durchmesser: 2.1 mm · Kabellänge: 0.75 m · Kontaktmaterial: Vernickelt · Leitungs-Querschnitt: 0.75 mm² · Nennspannung: 24 V/DC · Nennstrom: 10 A · Schaft-Länge: 9.5 mm · Steckverbinder-Bauform: gerade · Verpackungsart (Bauteile): Single

Hinweis:
Länge 0,75 m
Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.75 m
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot/Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DC-Hohlstecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
verzinnt
Marke:
BKL Electronic
Innen-Durchmesser:
2.1 mm
Anschluss (Bauelemente):
Stecken + Löten
Verpackungsart (Bauteile):
Single
Herst.-Teilenr.:
075900-750
Typ (Hersteller-Typ):
24-VDC-Series 10A
Nennstrom:
10 A
Nennspannung:
24 V/DC
Außen-Durchmesser:
5.5 mm
Steckverbinder-Bauform:
gerade
Leitungs-Querschnitt:
0.75 mm²
Schaft-Länge:
9.5 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
DC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic, 075900-750, 24-VDC-Series 10A, Niedervoltstecker, Hohlstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
59
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 6,33*
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 6,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.