Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2887163-BP Herst.-Nr.: BE256P3 EAN/GTIN: 7314150205868 |
| |
|
| | |
| Bahco BE256P3 Schlauchklemmenzangen-Set 155 mm,185 mm,250 mm
Schlauchklemmenzangen-Satz, 3-tlg
Ausstattung: Schneller Flüssigkeitsstopper-Werkzeugsatz für Drossel-/Blockier-PVC-Schläuche Kann an den meisten flexiblen Schlauchleitungen von Kraftstoff, Heizungen, Kühlsystemen, Kühlern, Bremsen usw. verwendet werden. Einhandverstellsystem mit Backen
Technische Daten: Gewicht: 250 g · Material: Nylon®,Glasfaser · Produktabmessung, Länge: 155 mm,185 mm,250 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 155 mm | 185 mm | 250 mm | Marke: | Bahco | Material: | Nylon® | Glasfaser | Gewicht: | 250 g | Produkt-Art: | Schlauchklemmenzangen-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,87* | € 29,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,43* | € 29,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 20,66* | € 29,51* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 23,79* | € 33,09* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,47* | € 35,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|