Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel-Satz, 6,10,12,16,18,25,32,36 mm, in Holzbox Bahco 424P-S8-EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887098-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     424P-S8-EUR
EAN/GTIN:
     7311518276393
Suchbegriffe:
Holzbox
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stechbeitel-Satz, 6,10,12,16,18,25,32,36 mm, in Holzbox Bahco 424P-S8-EUR

Stechbeitel-Satz, 6,10,12,16,18,25,32,36 mm, in Holzbox

Ausstattung:
Komfortabler Zwei-Komponenten-Griff für optimale Griffigkeit, Handhabung und Komfort
Präzisionsgeschliffene Schneide für maximale Schärfe
Lackierte Klinge zum Schutz vor Rost
Gehärteter und vergüteter Qualitätsstahl für lange Lebensdauer
Achtteiliger Satz mit Klingenschutz in stabiler Holzkiste
Normen: ISO 2729
Der komfortable Zwei-Komponenten-Griff liegt perfekt in der Hand und ist rutschfest
Perfekt für feine Zimmermanns- oder Tischlerarbeiten
Der Klingenschutz schützt die Arbeitsschneide der Klinge, wenn sie nicht benutzt wird

Technische Daten:
Klingenbreite: 6 mm,10 mm,12 mm,16 mm,18 mm,25 mm,32 mm,36 mm · Material: Qualitätsstahl · Material-Eigenschaft: rostfrei · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8teilig

Lieferumfang:
Stechbeitel: 6,10,12,16,18,25,32,36 mm,Holzbox

Weitere Informationen:
Marke:
Bahco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8teilig
Material:
Qualitätsstahl
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Klingenbreite:
6 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 18 mm | 25 mm | 32 mm | 36 mm
Produkt-Art:
Stechbeitelset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 85,87*
€ 109,10*
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 109,32*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 84,70*
€ 110,26*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 101,44*
€ 127,23*
€ 3,50*
ab € 108,16*
€ 132,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,23*
€ 151,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,01*
€ 142,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,58*
€ 133,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,00*
€ 133,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,44*
€ 120,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.