Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-MZ45-FJ180-12V-ZK Heizelement 12 V/DC 180 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2887006-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-11548024
EAN/GTIN:
     4064161259864
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
TRU COMPONENTS TC-MZ45-FJ180-12V-ZK Heizelement 12 V/DC 180 W

PTC Heizelement mit Lüfter, 12 VDC, 180 W

Länge des Kabels: 250 mm

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Freies Leitungsende · Betriebsspannung: 12 V/DC · Betriebsstrom: 15 A · Leistung: 180 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: mit Lüfter

Weitere Informationen:
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Freies Leitungsende
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
180 W
Betriebsstrom:
15 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Heizelement
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, PTC Heizelement, axiallüfter 12v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 v, TRU COMPONENTS, TC-11548024, TC-MZ45-FJ180-12V-ZK, heizelement, heiz-element
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
179
Frei Haus
ab € 18,46*
€ 26,85*
€ 4,00*
ab € 18,64*
€ 26,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.