Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41384 Türsprechanlagen-Zubehör Funk Mini-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2886921-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41384
EAN/GTIN:
     4250109133208
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
m-e modern-electronics 41384 Türsprechanlagen-Zubehör Funk Mini-Konverter

MINI Funk-Konverter BELL-555 TX

Zur Funk-Erweiterung von Klingelanlagen
Mini-Sendergehäuse mit Anschlusskabel für eine einfache und unauffällige Installation im Gehäuse
Kompatibel mit allen m-e Funkgong-Empfängern der BELL- und FG-Serie (mehrere Empfänger möglich)

Der Mini-Funkconverter (Sender) wird direkt an der Klingelleitung oder versteckt im Gehäuse Ihres vorhandenen Gongs angeschlossen und sendet ein Funk-Signal an Türglocken-Empfänger aus der BELL- und FG-Serie. Kompatibel mit allen m-e Funkgong-Empfängern der BELL- und FG-Serie (mehrere Empfänger möglich).

Ausstattung:
Auswahlschalter für 8 bzw. 16 Melodien (Anzahl abhängig vom verwendeten Empfänger
Batteriebetrieben mit 1 x 3 V Lithium CR 2477 (bereits eingesetzt)
Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren
Sende- und Batteriekontrollleuchte (plus externes Kabel mit LED)

Technische Daten:
Frequenz (LOV): 434 MHz · Melodien (Anzahl): 16 · Produktabmessung, Breite: 30 mm · Produktabmessung, Höhe: 55 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 300 m · Sprechanlagen-Komponente: Konverter · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
1 x Funk-Converter in weiß,1 x Anschlusskabel ca. 20 cm,1 x Externe LED, Kabellänge 20 cm,1 x 3 Volt Lithium-Batterie CR 2477 (eingesetzt),1 x Doppelseitiges Klebepad.

Systemvoraussetzungen:
Sie benötigen zusätzlich einen Funk-Türglocken-Empfänger aus den Serien BELL oder FG von m-e.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
15 mm
Produktabmessung, Höhe:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
30 mm
Marke:
m-e modern-electronics
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Sprechanlagen-Komponente:
Konverter
Reichweite max. (im Freifeld):
300 m
Melodien (Anzahl):
16
Frequenz (LOV):
434 MHz
Übertragungsart (Details):
Funk
Produkt-Art:
Türsprechanlagen-Zubehör
Weitere Suchbegriffe: Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, m-e modern-electronics gegensprechanlage, gegensprechanlage, m-e modern-electronics, 41384, BELL-555 TX
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,98*
€ 25,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 17,77*
€ 25,48*
€ 3,50*
ab € 31,60*
€ 42,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.