Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxid-Melder mit App-Steuerung über USB detektiert Kohlendioxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2884220-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ZR360CDA
EAN/GTIN:
     4064161259390
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
Kohlendioxid-Melder mit App-Steuerung über USB detektiert Kohlendioxid

Kabelloses TUYA WIFI Thermo-/Hygrometer mit CO2-Melder

Abfrage über TUYA App zur Anbindung an andere Smart Home-Geräte
Lange Lebensdauer (bis zu 10 Jahre)
Display-Helligkeit und Warnlautstärke einstellbar
Zum Aufstellen oder zur Wandmontage

Konstante Kontrolle der Luftqualität
Die drei wichtigsten Parameter für die Qualität der Atemluft werden vom "Kabellosen TUYA WIFI Thermo-/Hygrometer mit CO2-Melder" permanent überwacht: Temperatur, Luftfeuchte und CO2-Konzentration werden auf dem übersichtlichen Display in drei wählbaren Helligkeitsstufen angezeigt und können gleichzeitig über die TUYA App in ein bestehendes Smart-Home-System eingebunden werden.
Warnung bei Gesundheitsgefährdung
Hohe CO2-Konzentration kann gesundheitsgefährdende Folgen haben. Der "Kabellose TUYA WIFI Thermo-/Hygrometer mit CO2-Melder" warnt optisch per Blitzlichtanzeige sowie mit akustischem Signal bei erhöhten Werten. Die Warnlautstärke ist dreistufig einstellbar und das Display zeigt in grün, gelb beziehungsweise rot den aktuellen CO2-Wert an.
Flexible Installation dank mitgeliefertem Zubehör
Das Gerät kann an beliebiger Position frei gestellt oder mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand montiert werden. Die Bedienungsanleitung sowie ein 0,5 m USB-C® Kabel befinden sich ebenfalls im Lieferumfang.

Ausstattung:
Misst die Temperatur, Luftfeuchte und CO2-Konzentration gleichzeitig
3 Display-Helligkeitsstufen
Warnlautstärke einstellbar (stumm, leise, laut)
3 CO2-Meldefarben (grün, gelb, rot)
Blitzlichtanzeige und akustische Warnung bei CO2-Meldung

Technische Daten:
Gewicht: 158 g · Melder-Besonderheiten: mit App-Steuerung · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30.5 mm · Stromversorgung (LOV): über USB · detektiert: Kohlendioxid

Lieferumfang:
Thermo-/Hygrometer
1 x 0,5 m USB-C® Kabel
2 x Schrauben
2 x Dübel
Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 100 x 100 x 30.5 mm
detektiert:
Kohlendioxid
Produktabmessung, Tiefe:
30.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Melder-Besonderheiten:
mit App-Steuerung
Stromversorgung (LOV):
über USB
Gewicht:
158 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Melder
Weitere Suchbegriffe: Thermohygrometer, hygrometer, ZR360CDA, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder, Gasalarm, Erdgasmelder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 68,61*
€ 4,00*
ab € 46,49*
€ 68,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,37*
€ 74,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.