Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 087623 Heißklebesticks 11 mm 250 mm Schwarz 1 kg 40 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2873010-BP
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     087623
EAN/GTIN:
     4007841087623
Suchbegriffe:
Heißklebepatrone
Heißklebestangen
Heißklebestifte
Klebestangen
Steinel 087623 Heißklebesticks 11 mm 250 mm Schwarz 1 kg 40 St.

Steinel schwarze Klebesticks Ø11 mm, 1kg, 250 mm, ca. 40 Stk.

Ideal zum Verkleben oder Ausbessern schwarzer Materialien
Hält nach 10 Sekunden, belastbar schon nach 2 Minuten
Der Kleber ist Lösemittelfrei und somit ungiftig
Geeignet für alle gängigen Ø 11 mm Heißklebepistolen
Mit Heißluft wieder ablösbar

Klebesticks Ø 11 mm in schwarz. Ideal zum Verkleben dunkler Materialien oder zum Ausbessern. Besonders kraftvoller universal Schmelzkleber, der nach nur 10 Sekunden bereits fest und nach ca. 2 Minuten belastbar ist. Der Kleber ist lösemittelfrei und mithilfe von Heißluft problemlos ablösbar. Geeignet für Steinel Klebepistolen Gluematic 3002, Gluematic 5000 und Gluefix.

Ausstattung:
40 Stk.

Technische Daten:
Gewicht: 1 kg · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Produktabmessung, Ø: 11 mm

Lieferumfang:
40x schwarze Klebesticks im Polybeutel

Weitere Informationen:
Inhalt:
40 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
11 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Steinel
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Heißklebesticks
Weitere Suchbegriffe: Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, steinel heißklebestangen, heißklebepatrone, heißklebestangen ø11mm, Steinel, 087623, Schmelzklebstoff, Heißklebestoff
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
342
Frei Haus
ab € 16,03*
€ 22,95*
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 22,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,95*
€ 27,31
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,42*
€ 26,68
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,32*
€ 25,37
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,76*
€ 24,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,83*
€ 23,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,28*
€ 22,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,03*
€ 19,08
pro Packung
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 0,40075* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.