Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23EC153 ESD Pinzette Spitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2870714-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23EC153
EAN/GTIN:
     4260732283553
Suchbegriffe:
ESD-Pinzette
esd pinzette
Quadrios 23EC153 ESD Pinzette Spitz

ESD Pinzette beschichtetes Edelstahl 121 x 9 mm Spitze fein 0,15 mm EN 61340-5-1

Hochwertige, stabile Pinzette aus rostfreiem Edelstahl mit schwarzer, leitfähiger ESD-Beschichtung (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm) - Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1
Perfekt für Arbeiten an sensibler Elektronik und Technik (Electrostatic Sensitive Devices) – aufgrund der hohen Qualität auch für jegliche weitere Einsatzzwecke verwendbar
Ergonomisch, antimagnetisch, leicht zu reinigen und widerstandsfähig gegen viele Säuren und Laugen

In der heutigen Welt der Elektronik und Technik kommt man zwangsweise mit dem Phänomen „ESD“ (Elektrostatische Entladung) in Konflikt. Vielerlei Bauelemente, Module, Steckkarten etc. sind hochempfindlich gegen die im Alltag völlig normalen und oftmals unbemerkt auftretenden elektrischen Entladungen. Diese Spannungsüberschläge können elektronische Baugruppen zerstören oder zumindest nachhaltig beeinträchtigen – das heißt: eine geschädigte Komponente kann noch eine ganze Zeit lang funktionieren ehe sie dem ursprünglich ESD-verursachten Schaden erliegt und möglicherweise weitere, teure Folgeschäden verursacht.

Gerade im Umgang mit Elektronik und Technik ist ein antistatisches Werkzeug Grundvoraussetzung. Aus hochwertigem und hochfestem 201er Edelstahl gefertigt und mit schwarzen Leitfähigen und rutschfesten Überzug versehen erfüllt die Pinzette alle Voraussetzungen im Bereich Elektronik, Technik und Service. Bauart- und Materialbedingt ist die Pinzette sehr robust und langlebig. Schwache Säuren und Laugen können dem Instrument nichts anhaben. Das Material ist außerdem unmagnetisch.

Ein weiteres und sehr wichtiges Merkmal ist die Konformität mit den gesetzlichen Vorschriften DIN EN 61340-5-1 (Anforderungen zum Schutz gegen elektrostatische Phänomene). Nur so kann sichergestellt werden, dass die Komponente auch die Funktion sicherstellt, nämlich wertvolle Technik vor den Elektroschocks zu bewahren.

Aufgrund der Hochwertigkeit kann die Pinzette auch für jegliche andere Applikationen wie z.B. Kosmetik, Aquaristik, Terraristik, Labor, Haushalt, Modellbau, Sammlungen (Briefmarken, Münzen) usw. verwendet werden. Nicht geeignet für medizinische Zwecke.

Lieferumfang: 1 x ESD Pinzette aus 201er Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4372), Abmessungen: 121 x 9 mm, Spitze fein 0,15 mm, Gewicht: 15,6 g, schwarze und antistatische Epoxid-Beschichtung am Griff (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm).

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Material: Edelstahl · Spitzenform (Pinzetten): Spitz · Weitere technische Daten: Material: Edelstahl
Gewicht: 15.6 g
Spitzenform: Spitze fein 0,15 mm

Lieferumfang:
1 x ESD Pinzette aus 201er Edelstahl (Werkstoff Nr. 1.4372), Abmessungen: 121 x 9 mm, Spitze fein 0,15 mm, Gewicht: 15,6 g, schwarze und antistatische Epoxid-Beschichtung am Griff (Oberflächenwiderstand 10^5 ... 10^6 Ohm).

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Spitzenform (Pinzetten):
Spitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Produkt-Art:
Pinzette
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 23EC153
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,63*
Lager 102
98
1
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,65*
10
€ 6,95*
ab € 3,72*
€ 5,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.