Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23T033 Zangen-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2870704-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23T033
EAN/GTIN:
     4260732283126
Suchbegriffe:
Zangen-Satz
Zangen-Set
Zangensatz
Quadrios 23T033 Zangen-Set

Zangenset Abisolierzange, Schneidezange, Crimpzange

Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue für Aderendhülsen von 0,25 bis 10 mm² – selbsteinstellend auf die jeweilige Hülsengröße. Gleicher Druck von jeder Seite für optimale Resultate und langlebige, perfekte elektrische Verbindungen. Die Qualität der Krimpung bleibt nach jeder Benutzung dauerhaft konstant hoch
Automatik-Abmantelwerkzeug zum schnellen und sicheren Abmanteln von Drähten wie PVC-Adern, und feindrähtigen Leitern. Die Einstellung auf den Leiterquerschnitt erfolgt automatisch. Praxixnah: zum Abisolieren von 0,25 bis 6 mm² Leitern. Die Länge der Abisolierung ist durch einen Stopper einstellbar, auch die Schälfestigkeit kann feinjustiert werden
Hoch präzise Schneidezange mit abgestumpfter Spitze – dadurch optimale Führigkeit auch in beengten Verhältnissen. Abisolierfunktion 0,75 bis 6 mm² Kabel und Litzen (AWG 20 – 10) in der metrischen Beschriftung Querschnitt in mm² (EU) und AWG (USA)

Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder auch für Hobby, Freizeit und Bildung: mit diesem hochwertigen Zangenset ist man immer gut ausgestattet.
Die Crimpzange für Aderendhülsen verfügt über eine automatische Einstellung auf die Hülsendurchmesser in einem weiten Anwendungsbereich zwischen 0,25 und 10 mm² Leiterquerschnitt der Litze – bei jedem Crimpvorgang von Neuem. Die Vierkant-Pressklaue sorgt für einen sicheren Kontakt bei einer starken Verbindung und eine gleichbleibend hohe Qualität beim Crimpvorgang. Das automatisch einstellende Presswerk ist werksseitig optimal kalibriert, kann jedoch auf individuelle Bedürfnisse feineingestellt werden. Der ergnonmische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Die Zange hat einen Schnellveriegelungs-Sicherheitsverschluss und ein geringes Gewicht von nur 363 g für ermüdungsfreies Arbeiten.
Die automatische Abisolierzange verfügt über eine automatische Einstellung auf die jeweiligen Leitungsdurchmesser in einem weiten Anwendungsbereich zwischen 0,25 und 6 qmm Leiterquerschnitt – bei jedem Abisoliervorgang von Neuem. Das automatisch einstellende Schneidewerk (Backendruck) ist werksseitig optimal kalibriert, kann jedoch auf individuelle Bedürfnisse feineingestellt werden – hierzu dient das silberne Drehrad. Eine feste oder wiederkehrende Abisolierlänge kann mit dem verschiebbaren, transparenten Begrenzer voreingestellt werden, bei Nichtbenutzung verweilt er in einer neutralen Position. Der ergonomische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Das für die Festigkeit vergleichsweise geringe Gewicht von nur ca. 312 g ist optimal für längerdauernde Einsätze und beugt Ermüdungserscheinungen vor.

Diese Zange hat über das Abisolieren hinaus clevere Zusatzfunktionen, und kann mit den speziellen Aussparungen im Griff folgende Funktionen bieten:

• Cutter zum abzwicken kleiner Drähte und Leitungen
• Crimpzangen-Funktion für nicht-isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm²
• Crimpzangen-Funktion für isolierte Kabelschuhe 0,5 - 6 mm²

Der Seitenschneider ist scharf und schnitthaltig und für feine Arbeiten ausgelegt. Die Länge der Klinge beträgt dabei ca. 14 mm. Eine abgestumpfte Spitze erhöht die Führigkeit vorallem auf Leiterplatten und bei schwer zugänglichen Stellen.
Als weitere Funktion verfügt die Zange über 6 Aussparungen zum schnellen abisolieren von starren Kabeln oder Litzen in den gebräuchlichen Querschnitten von 0,75 bis 6 mm² bzw. AWG 20 – 10, was Kabeldurchmessern von ca. 0,8 bis 2,6 mm entspricht. Der ergnonmische Griff liegt gut in der Hand und ermöglicht einen guten „Grip“. Die Zange hat einen Verschlussbügel, um sie bei Nichtbenutzung möglichst kompakt zu halten und die Klinge oder unbeteiligte Gegenstände, die mit ihr transportiert werden könnten, zu schützen. Der Federmechanismus ist unscheinbar im Gelenk integriert. Das geringe Gewicht von nur 113 g garantiert ermüdungsfreies Arbeiten.

Lieferumfang: Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue und ergonomischen Griff • Automatik-Multifunktions-Abisolierzange • Seitenschneider-Schneidezange mit Abisolierfunktion.

Technische Daten:
Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Weitere technische Daten: Anwendungsbereich: Aderendhülsen
Kabel und Leitungen
Litzen
Mechanische Teile
Material: Stahl
Ausführung: Automatik-Crimpzange, Automatik-Abisolierzange, Seitenschneider
Geeignet für: Aderendhülsen
Kabel, Litzen, Leitungen
Schrumpfschläuche
Arbeitsbereich-Durchmesser: 0.25 bis 10 mm²
Arbeitsbereich-Durchmesser (max.): 10 mm²
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG: 23 - 7 AWG
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): 7 AWG
Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): 23 AWG

Lieferumfang:
Automatik-Crimpzange mit Vierkant-Pressklaue und ergonomischen Griff Automatik-Multifunktions-Abisolierzange Seitenschneider-Schneidezange mit Abisolierfunktion.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Herst.-Teilenr.:
23T033
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Zangen-Set
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 23T033, zange, zangen-satz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,95*
€ 43,10*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 32,68*
€ 43,11*
€ 6,95*
ab € 34,29*
€ 44,86*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 47,97*
€ 62,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,60*
€ 48,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.