Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23P131 23P131 Metall/Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 800 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2870676-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23P131
EAN/GTIN:
     4260732283621
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Kohleschichtwiderstand
Metallschichtwiderstand
Widerstand
Quadrios 23P131 23P131 Metall/Kohleschicht-Widerstand Sortiment axial bedrahtet 800 St.

Widerstände-Sortiment 800 Stück inkl. Zubehör

Hochwertige Widerstände als Set in allen gängigen Werten – Optimal für Steckplatinen, Bildung, Entwicklung, Reparatur, Service, Experimente mit Elektronik, Raspberry Pi, Arduino oder weiteren Einplatinencomputern
Widerstandsset mit insgesamt 800 Teilen Inhalt – ein Resistoren-Set mit viel Inhalt und Auswahl für Ihren Anwendungsbereich - inklusive Widerstandsuhr ("Vitrometer") und Abbiegevorrichtung
Unauffällig und platzsparend im wiederverschließbaren Druckverschlussbeutel verpackt und gekennzeichnet. Das Resistor Kit entspricht allen normativen und gesetzl. Anforderungen
Enthaltene Werte: 1Ω, 10Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 1kΩ, 1,5kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 22kΩ, 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 220kΩ, 470kΩ, 1MΩ in Metall- und Kohleschicht sowie 0,25 und 0,5W

Ob im Labor, in Werkstätten, Entwicklungsbüros oder auch für Hobby, Freizeit und Bildung: mit diesem hochwertigem Widerstandssortiment ist man immer gut ausgestattet. Bedrahtete Widerstände (Durchsteckmontage) gehören zu den Standard-Bauelementen innerhalb der Elektronik und Technik und sind im praktischen Umgang mit dieser Materie unverzichtbar. Enthalten sind 20 verschiedene Standardwerte in jeweils beiden Technologien (Metallfilm und Kohlefilm) sowie in ¼ und ½ Watt Ausführung. Somit sich durch 10 Stück pro Wert, Technologie und Leistung alle relevanten Variationen bestens abgedeckt. Durch Reihen- oder Parallelschaltung bzw. Kombinationen lassen sich jegliche Zwischenwerte bilden. Deswegen ist dieses Set auch optimal für Lehrzwecke geeignet und kommt oftmals auch in Bildungseinrichtungen zum Einsatz. Verbrauchte Widerstandswerte können mittels Nachfüllpacks pro Wert einzeln aufgefüllt werden. Im Datenblatt befinden sich alle relevanten Informationen zum Widerstandssortiment übersichtlich dargestellt.
Lieferumfang: 0,25 & 0,5 Watt Kohleschicht-Widerstände & Metallschicht-Widerstände: 1Ω, 10Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 1kΩ, 1,5kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 22kΩ, 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 220kΩ, 470kΩ, 1MΩ (insg. 800 Stück). Inklusive Widerstandsuhr ("Vitrometer") und Abbiegevorrichtung.

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Weitere technische Daten: Spannung: 250 - 350 V
Durchmesser: 2.3 - 3.5 mm
Länge: 6 - 9 mm
Min. Temperatur: -50 °C
Max. Temperatur: 150 °C
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 1, 10, 47, 100, 150, 220, 330, 470, 1k, 1,5k, 2,2k, 4,7k, 10k, 22k, 33k, 47k, 100k, 220k, 470k, 1M Ω
Toleranz ±: 1 %, 5%
Belastbarkeit: 0.25 W. 0.5 W
Abm.: (Ø x L) 2.3 mm x 6 mm - 3.5 mm x 9 mm

Lieferumfang:
10x 1Ω, 10Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 1kΩ, 1,5kΩ, 2,2kΩ, 4,7kΩ, 10kΩ, 22kΩ, 33kΩ, 47kΩ, 100kΩ, 220kΩ, 470kΩ, 1MΩ in Metall- und Kohleschicht sowie 0,25 und 0,5W

Weitere Informationen:
Inhalt:
800 St.
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
23P131
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metall/Kohleschicht-Widerstand Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Widerstandszubehör, drahtwiderstand 0,5w, drahtwiderstand, Quadrios, 23P131, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,43*
€ 22,92*
€ 6,90*
ab € 15,77*
€ 22,93*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 15,14*
€ 23,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,05*
€ 27,43
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,71*
€ 27,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,07*
€ 25,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,34*
€ 23,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 19,13*
€ 22,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 18,79*
€ 22,36
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,14*
€ 18,02
pro Packung
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 0,01893* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.