Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 23P130 23P130 Metallschicht-Widerstand axial bedrahtet 0.5 W 1 % 2000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2870600-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     23P130
EAN/GTIN:
     4260732283119
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 0,5w
drahtwiderstand
Quadrios 23P130 23P130 Metallschicht-Widerstand axial bedrahtet 0.5 W 1 % 2000 St.

Metallschicht-Widerstände Set 2000 St 1...1M Ohm 0,5 W

Belastbarkeit 0,5 W
Toleranz nur 1% (Metallschicht-Technologie)
Großmenge 2000 Stück, sortiert

Großes Set aus hochwertigen 1/2 W Metallschicht-Widerständen zur universellen Verwendung. Bei einer Toleranz von typ. 1% kann ein Arbeitstemperaturbereich von -30 bis 150 °C abgedeckt werden. Für viele Lötarten oder gängige Steckplatinen geeignet. Werte einzeln nachkaufbar!

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Belastbarkeit (elektrisch): 0.5 W · Produktabmessung, Länge: 9 mm · Produktabmessung, Ø: 3.5 mm · Temperatur-Koeffizient: 100 ppm/°C · Toleranz (Plus/Minus): 1 % · Weitere technische Daten: Spannung: 350 V
Durchmesser: 3.5 mm
Länge: 9 mm
Min. Temperatur: -30 °C
Max. Temperatur: 150 °C
Bauart: axial bedrahtet
Widerstand: 1, 10, 47, 100, 150, 220, 330, 470, 1k, 1,5k, 2,2k, 4,7k, 10k, 22k, 33k, 47k, 100k, 220k, 470k, 1M Ω
Toleranz ±: 1 %
Belastbarkeit: 0.5 W
Temperatur-Koeffizient: Max. 100 ppm/°C
Abm.: (Ø x L) 3.5 mm x 9 mm

Lieferumfang:
2000 Widerstände (jeweils 100 Stück der Werte 1, 10, 47, 100, 150, 220, 330, 470, 1k, 1,5k, 2,2k, 4,7k, 10k, 22k, 33k, 47k, 100k, 220k, 470k, 1M Ω), Widerstandsuhr, Abbiegevorrichtung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.5 mm x 9 mm
Produktabmessung, Ø:
3.5 mm
Produktabmessung, Länge:
9 mm
Marke:
Quadrios
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
23P130
Belastbarkeit (elektrisch):
0.5 W
Temperatur-Koeffizient:
100 ppm/°C
Toleranz (Plus/Minus):
1 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Metallschicht-Widerstand
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 23P130, Widerstand, Wiederstand
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,83*
€ 37,79*
€ 6,90*
ab € 26,96*
€ 37,81*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 27,04*
€ 39,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,06*
€ 46,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,00*
€ 45,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,72*
€ 42,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,55*
€ 41,11
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,93*
€ 36,81
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,64*
€ 36,46
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 30,15*
€ 35,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,04*
€ 32,18
pro Packung
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,01352* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.