Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Master BV 170 E BV 170 E Ölheizgerät 49 kW Gelb/Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2866006-BP
Hersteller:
     Master
Herst.-Nr.:
     BV 170 E
EAN/GTIN:
     8053670890015
Suchbegriffe:
Direktheizer
Heissluftturbine
Kamingerät
Ölheizer
Master BV 170 E BV 170 E Ölheizgerät 49 kW Gelb/Schwarz

Master BV-170 Ölheizgerät

Saubere Warmluft
Anschluss eines zusätzlichen Raumthermostaten möglich
Anschluss an flexible Leitung möglich
Rauchgasabzug
Großer Luftdurchlass

Ausstattung:
Überhitzungsthermostat
Abschlusslüftung
Extern transparenter Ansaugfilter
Drei Ölfilter: Ölpumpenfilter, Ansaugfilter und Einlassfilter
Elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle
Wärmetauscher
Elektronische Flammenkontrolle mit Photozelle Wärmetauscher
Öltank mit Füllstandsanzeige
Fahrgestell inklusive
Snorkel
Einfache Wartung
Robuste und beständige Konstruktion
LED-Leuchte

Technische Daten:
Anzahl Schaltstufen: 1 · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 67 kg · Herstellerfarbe: Gelb/Schwarz · Leistung: 49 kW · Luftdurchsatz: 1800 m³/h · Produktabmessung, Breite: 575 mm · Produktabmessung, Höhe: 1000 mm · Produktabmessung, Länge: 1350 mm · Schutzart: IP44 · Stromaufnahme max.: 3.5 A · Weitere technische Daten: Heizleistung kW: 49
Heizleistung Btu/h: 167.200
Heizleistung kcal/h: 42.100
Thermostatbedienung: Analog oder digital
Brennstoffverbrauch: 4,7 l/h
Kraftstoffautonomie: 14 h
Elektrische Leistung: 0,8 kW
Tankinhalt: 65 l
Abgasanschluss Ø 150 mm
Luftauslass Ø 34 cm

Lieferumfang:
Master BV-170 Ölheizgerät

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 1350 x 575 x 1000 mm
Herstellerfarbe:
Gelb/Schwarz
Stromaufnahme max.:
3.5 A
Produktabmessung, Höhe:
1000 mm
Produktabmessung, Länge:
1350 mm
Produktabmessung, Breite:
575 mm
Marke:
Master
Schutzart:
IP44
Luftdurchsatz:
1800 m³/h
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
49 kW
Anzahl Schaltstufen:
1
Gewicht:
67 kg
Produkt-Art:
Ölheizgerät
Weitere Suchbegriffe: Ölheizgeräte, master heissluftturbinen, heißluftturbine, Master, BV 170 E, Heizstrahler, Heizgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.526,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.776,52*
€ 3.304,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.739,33*
€ 3.259,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.627,72*
€ 3.126,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.545,29*
€ 3.028,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.526,19*
€ 3.006,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.