Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WS-MS5W02D LED-Tischprojektor Galaxy LED RGB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865854-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     WS-MS5W02D
EAN/GTIN:
     4064161258102
Suchbegriffe:
WS-MS5W02D
Kinderzimmerlicht
Kinderzimmerlampe
Kinderzimmerleuchte
WS-MS5W02D LED-Tischprojektor Galaxy LED RGB Schwarz

WS-MS5W02D PROJEKTOR UNIVERSUM

6 austauschbare Projektsscheiben (Galaxie-Muster)
Bestrahlt die Zimmerdecke mit Sternen, 3 Helligkeitsstufen und 4 Farbeinstellungen (gelb, blau, weiß und gemischt)
Sterne und Galaxie lassen unabhängig abschalten oder gleichzeitig projizieren.
4 Funktionen mit optionaler 360° Drehung: Scheibenprojektion, Sternenprojektion, kombinierte Funktion aus Projektion und Nachtbeleuchtung

Das Himmelszelt an der Zimmerdecke
Große und kleine Fans des Sternenhimmels und des Universums können sich mit dem WS-MS5W02D Projektor Universum faszinierende Bilder an die Decke projizieren und in ferne Galaxien eintauchen.
Einzigartige Atmosphäre
Zum In-die-Ferne-Träumen, aus wissenschaftlicher Begeisterung oder als Nachtlicht: Die sechs austauschbaren Projektscheiben bestrahlen die Zimmerdecke in drei Helligkeitsstufen und vier Farbeinstellungen, und lassen einen in die Welt der Astronomie eintauchen. Dabei können Sterne und Galaxien getrennt oder gleichzeitig projiziert werden. Des Weiteren stehen vier Funktionen mit optionaler 360°-Drehung zur Auswahl: Scheibenprojektion, Sternenprojektion oder eine kombinierte Funktion aus Projektion und Nachtbeleuchtung.
Einfache Bedienung, praktische Features
Der kompakte Projektor arbeitet mit hoher Auflösung und sowohl Helligkeit als auch Farbe sind individuell einstellbar. Die Timerfunktion erlaubt automatische Abschaltung wahlweise nach zwei, vier oder sechs Stunden Betrieb. Die Steuerung kann per Fernbedienung oder am Gerät selbst erfolgen.
Verwendung als Bluetooth-Lautsprecher
Der WS-MS5W02D Projektor Universum zaubert nicht nur fantastische Bilder an die Zimmerdecke, er spielt auch gleich den passenden Soundtrack dazu ab. Über eine Bluetooth®-Verbindung kann die gewünschte Musik beispielsweise von Handy oder Tablet eingespielt werden.
Universelles Lieferpaket
Die Lieferung umfasst neben dem LED-Tischprojektor sechs austauschbare Projektscheiben (Galaxie-Muster), die Fernsteuerung inklusive einer 3V 2025 Knopfzelle sowie ein USB Type-C® Ladekabel und eine Bedienungsanleitung.

Ausstattung:
Für den Innengebrauch
Schmales und kompaktes Design zur einfachen Installation
Ein/Aus/Automatik, Helligkeit und Farbe einstellbar
Projektion mit hoher Auflösung
Mit Nachtlichtabdeckung
Stellt die Welt der Astronomie vor und fördert das Interesse an der Wissenschaft
Ein/Aus/Automatik-Schalter
180 Grad Drehwinkel
Timerfunktion: 2, 4, 6 h
Verbindungsmöglichkeit mit Mobiltelefonen per Bluetooth zur Nutzung als Bluetooth-Lautsprecher
USB Type-C® Ladeanschluss
Bedienung per Fernsteuerung oder Schalter am Gerät.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 360 ° · Anzahl Leuchtmittel: 9 · Betriebsspannung: 5 V · Herstellerfarbe: Schwarz · Lampen-Besonderheiten: Rotierende Motive,Mit Standfuß,Mit Schalter,Mit Fernbedienung,Bluetooth® Lautsprecher · Leistung: 5 W · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Material: Plastik · Motiv: Galaxy · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 140 mm · Raum (Lampen): Schlafzimmer,Kinderzimmer · Schutzart: IP20 · Stromversorgung (LOV): über USB · Weitere technische Daten: LED-Lebensdauer: 20.000 Stunden · Zuleitungslänge: 1 m

Lieferumfang:
LED-Tischprojektor,6 Scheiben,Fernsteuerung (1 x 3V 2025 Knopfzelle mitgeliefert),USB Type-C® Kabel,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 140 x 120 x 150 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
140 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung (Leuchmittel):
5 W
Anzahl Leuchtmittel:
9
Schutzart:
IP20
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
RGB
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Rotierende Motive | Mit Standfuß | Mit Schalter | Mit Fernbedienung | Bluetooth® Lautsprecher
Material:
Plastik
Motiv:
Galaxy
Raum (Lampen):
Schlafzimmer | Kinderzimmer
Stromversorgung (LOV):
über USB
Zuleitungslänge:
1 m
Abstrahlwinkel:
360 °
Betriebsspannung:
5 V
Leistung:
5 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED-Tischprojektor
Weitere Suchbegriffe: Notleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
482
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 30,45*
€ 4,00*
ab € 18,10*
€ 30,48*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 37,83*
€ 50,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.