Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Megatron TAVOLA Solar MT68059 Akku-Tischlampe LED 2 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865780-BP
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT68059
EAN/GTIN:
     4020856680597
Suchbegriffe:
Solarladegerät
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Megatron TAVOLA Solar MT68059 Akku-Tischlampe LED 2 W Schwarz

TAVOLA SOLAR - LED-AKKU-SOLAR-TISCHLEUCHTE

Leistung= 2 W
Lichtstrom Gesamt= 200 lm
Lichtfarbe= 2700 K; Warmweiß

Unsere schönste Leuchte nutzt jetzt Sonnenenergie, An der Oberseite des Leuchtenkopfes ist ein Solarpanel integriert, 4 bis 5 Stunden Ladezeit in der Sonne, zum Beispiel auf dem Balkon, der Terrasse oder der Fensterbank genügen. Integrierte LEDs mit 20.000 Stunden Lebensdauer, Warmweißes Licht (2700K), Inkl. 1,5 m magnetisches USB-C® Ladekabel und 100-240V-USB-Ladegerät, Geschützte USB-C® Ladebuchse.
für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer.

Ausstattung:
Unsere schönste Leuchte nutzt jetzt Sonnenenergie, An der Oberseite des Leuchtenkopfes ist ein Solarpanel integriert, 4 bis 5 Stunden Ladezeit in der Sonne, zum Beispiel auf dem Balkon, der Terrasse oder der Fensterbank genügen. Integrierte LEDs mit 20.000 Stunden Lebensdauer, Warmweißes Licht (2700K), Inkl. 1,5 m magnetisches USB-C® Ladekabel und 100-240V-USB-Ladegerät, Geschützte USB-C® Ladebuchse.
für bis zu 8 Stunden Leuchtdauer.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Abstrahlwinkel: 90 ° · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Betriebsspannung: 5 V · Gewicht: 1054 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Lampen-Besonderheiten: Akkubetrieb · Leistung: 2 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom Gesamt: 200 lm · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 200 lm · Material: Kunststoff,Aluminium · Produktabmessung, Höhe: 380 mm · Produktabmessung, Ø: 110 mm · Raum (Lampen): Wohn-/Esszimmer,Arbeitszimmer,Schlafzimmer,Küche · Schutzart: IP54

Lieferumfang:
Tischlampe mit Akku,USB-Ladekabel,USB-Netzteil,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 110 mm x 380 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
110 mm
Produktabmessung, Höhe:
380 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
1 x 200 lm
Leistung (Leuchmittel):
2 W
Marke:
Megatron
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP54
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Farbe:
schwarz
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Akkubetrieb
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Kunststoff | Aluminium
Raum (Lampen):
Wohn-/Esszimmer | Arbeitszimmer | Schlafzimmer | Küche
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Lichtstrom Gesamt:
200 lm
Abstrahlwinkel:
90 °
Betriebsspannung:
5 V
Leistung:
2 W
Lichtfarbe:
2700 K
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
200 lm
Gewicht:
1054 g
Produkt-Art:
Akku-Tischlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 47,05*
€ 61,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,07*
€ 69,27*
€ 5,46*
ab € 53,47*
€ 69,90*
€ 4,00*
ab € 53,39*
€ 69,90*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 68,48*
€ 87,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,08*
€ 103,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,97*
€ 99,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,83*
€ 92,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.