Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faller 20' 182002 H0 Container 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865586-BP
Hersteller:
     Faller
Herst.-Nr.:
     182002
EAN/GTIN:
     4104090820022
Suchbegriffe:
Faller
182002
20'
Faller 20' 182002 H0 Container 1 St.

H0 20' Container, grün

20' Container-Bausatz.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Baugröße: H0 · Herstellerfarbe: Grün · Modellausführung (Modellbahn): Bausatz · Produktabmessung, Breite: 28 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 69 mm · Thema (Modellbahn): Im Bahnverkehr,Im Straßenverkehr

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 69 x 28 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
69 mm
Produktabmessung, Breite:
28 mm
Modellausführung (Modellbahn):
Bausatz
Thema (Modellbahn):
Im Bahnverkehr | Im Straßenverkehr
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Produkt-Art:
Container
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
Frei Haus
ab € 4,53*
€ 6,71*
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,90*
€ 4,00*
ab € 3,62*
€ 7,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.