Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-18 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865424-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-18
EAN/GTIN:
     5901720138033
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5w
steckernetzgerät
Akyga AK-TB-18 Steckernetzteil, Festspannung 5 V 1 A

Netzteil AK-TB-18 5V / 1A 5W 3.5 x 1.35 mm

5 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
Leistung



Das Akyga® AK-TB-18 ist ein Netzteil, das für eine stabile und zuverlässige Stromversorgung von elektronischen Geräten mit geringem Stromverbrauch entwickelt wurde. Mit einem 3,5 x 1,35 mm Anschluss kann das Netzteil an Geräte wie CCTV-Kameras, Router oder Alarmsysteme angeschlossen werden.

Das AK-TB-18 AC-Netzteil liefert 5 V / 1 A und ist damit eine ideale Stromquelle für Geräte, die eine konstante Spannung benötigen. Darüber hinaus kann das Netzteil als Tablet-Ladegerät verwendet werden, was es zu einem vielseitig einsetzbaren Gerät macht.

Das AC/DC-Steckernetzteil AK-TB-18 zeichnet sich durch ein leichtes und robustes Design und ein langes 1,4 Meter langes Kabel aus, wodurch es leicht von Ort zu Ort transportiert und unter verschiedenen Bedingungen verwendet werden kann.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 5 V · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 110 V/AC · Gewicht: 68 g · Kabellänge: 1.4 m · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: OVP-Sicherung: Ja
OCP-Sicherung: Ja
OPP-Sicherung: Ja
OTP-Sicherung: Ja
SCP-Sicherung: Ja
Produktfarbe: Schwarz
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C
Produktabmessungen (L x B x H): 80 x 60 x 40 mm
Versorgungsspannung: 110-240 V
Kabellänge: 1.4 m
Herstellungsmaterial: ABS
Stromannahme: < 0.4 A
Stromausgang: 5 V
Ausgangsstromstärke: 1 A
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Versorgungsleitung: 3.5 x 1.35 mm
Pin Länge: 10 mm
MTBF: 100000 h

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 60 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Akyga
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-18
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
110 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung:
5 V
Gewicht:
68 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: akyga steckernetzteil, Akyga, AK-TB-18, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
24
Frei Haus
ab € 10,42*
€ 15,87*
€ 4,00*
ab € 10,69*
€ 15,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.