Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-TB-10 Steckernetzteil, Festspannung 12 V 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865423-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-TB-10
EAN/GTIN:
     5901720138026
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 12w
steckernetzgerät
Akyga AK-TB-10 Steckernetzteil, Festspannung 12 V 1 A

Netzteil AK-TB-10 12V / 1A 12W 5.5x2.1 mm

12 V Ausgangsspannung
Für Verbraucher bis max. 1 A
Leistung



AK-TB-10 ist ein Netzteil für verschieden Typen von LED-Bänden und von mit Strom versorgten Geräten mit Parametern 12V/1A, mit Kraft 12W und mit Stecker 5.5*2.1 mm.

Technische Daten:
Ausgangsspannung: 12 V · Ausgangsstrom (max.): 1 A · Eingangsspannung (max.): 240 V/AC · Eingangsspannung (min.): 110 V/AC · Gewicht: 74 g · Kabellänge: 1.4 m · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 40 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Weitere technische Daten: OVP-Sicherung: Ja
OCP-Sicherung: Ja
OPP-Sicherung: Ja
OTP-Sicherung: Ja
SCP-Sicherung: Ja
Produktfarbe: Schwarz
Arbeitstemperatur: 5 - 50 °C
Produktabmessungen (L x B x H): 80 x 60 x 40 mm
Versorgungsspannung: 110-240 V
Kabellänge: 1.4 m
Herstellungsmaterial: ABS
Stromannahme: < 0.5 A
Stromausgang: 12 V
Ausgangsstromstärke: 1 A
Erdung: Ohne (II Schutzklasse)
Versorgungsleitung: 5.5 x 2.1 mm
Pin Länge: 10 mm
MTBF: 100000 h

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.4 m
Abmessungen:
(L x B x H) 80 x 60 x 40 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
40 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
1 A
Marke:
Akyga
Typ (Hersteller-Typ):
AK-TB-10
Eingangsspannung (max.):
240 V/AC
Eingangsspannung (min.):
110 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
1 A
Ausgangsspannung:
12 V
Gewicht:
74 g
Produkt-Art:
Steckernetzteil|ツ| Festspannung
Weitere Suchbegriffe: akyga steckernetzteil, Akyga, AK-TB-10, trafo, powersupply, festspannungsnetzgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 11,21*
€ 17,01*
€ 4,00*
ab € 11,50*
€ 17,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.