Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Invento Mini Jet Ski RC Einsteiger Motorboot 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865124-BP
Hersteller:
     Invento
Herst.-Nr.:
     500826
EAN/GTIN:
     4031169324009
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Schiffsmodellzubehör
schiffsmodelle
Invento Mini Jet Ski RC Einsteiger Motorboot 135 mm

RC Mini Jet Ski Blue - 2.4 Ghz

Unsere attraktiven RC Mini-Boote bieten kleinen und großen RC-Enthusiasten stundenlange Unterhaltung im und auf dem Wasser. Ideal auch als Geschenk - denn alle Modelle kommen in einer attraktiven Hartbox.

Ausstattung:
2-Kanal-Motoryacht
Vorwärts – rückwärts, links – rechts
LED-Beleuchtung
Wenden auf der Stelle
Turbo-Funktion
Reichweite der Fernsteuerung: Ca. 15 m

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 8 Jahre · Fahrzeit (Boote): 15 min · Ladezeit: 30 min · Modell-Name: Mini Jet Ski · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 135 mm · Sende-Frequenz: 2.4 GHz

Lieferumfang:
RC Jet Ski,Li-Po-Akku 3.7 V 90 mAh,Fernsteuerung,USB-Ladekabel,Ersatzpropeller,Anleitung

Hinweis:
Zum Betrieb werden 2x AA-Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 135 x 50 x 50 mm
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
135 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Fahrzeit (Boote):
15 min
Empfohlenes Mindestalter (min.):
8 Jahre
Herst.-Teilenr.:
500826
Modell-Name:
Mini Jet Ski
Ladezeit:
30 min
Sende-Frequenz:
2.4 GHz
Produkt-Art:
RC Einsteiger Motorboot
Weitere Suchbegriffe: Invento, 500826, Mini Jet Ski, Spielzeugboot, Spielzeugschiff
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 11,74*
€ 16,06*
Lager 102
6
1
Frei Haus
ab € 11,64*
€ 16,07*
8 Tage
6
2
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 23,19*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.