Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brainstorm 362041 My Very Own Solar System Naturwissenschaften Lernpaket ab 6 Jahre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865118-BP
Hersteller:
     Brainstorm
Herst.-Nr.:
     362041
EAN/GTIN:
     5060122731089
Suchbegriffe:
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
technisches spielzeug lernbausatz
Brainstorm 362041 My Very Own Solar System Naturwissenschaften Lernpaket ab 6 Jahre

Brainstorm: My Very Own Solar System (Sonnensystem mit Fernsteuerung)

Mit den edukativen Produkten aus der „My Very Own“-Linie erleben Kinder naturwissenschaftliche Phänomene oder die Wunder des Sonnensystems. Jeder „My Very Own“-Artikel ist ein beeindruckendes Accessoire für das Kinderzimmer!
Mit dem faszinierenden und lehrreichen My Very Own Solar System erleben Kinder die Wunder des Sonnensystems und lernen etwas über unsere Planeten. Ein beeindruckendes Accessoire für jedes Kinderzimmer! Das motorisierte Sonnensystem-Modell (Durchmesser 85 cm) beinhaltet acht farbige Planeten, die sich auf drei unabhängigen Bahnen um die Sonne drehen. Die beleuchtete Sonne ist ein attraktives Nachtlicht. Wird mit den beiliegenden Befestigungen an der Decke montiert. Inklusive Fernsteuerung und Geheimcode zur Freigabe von Online-Informationen über unser Sonnensystem. Zusätzlich erforderlich: 3 x AA + 2 x AAABatterien (nicht enthalten). In mehrsprachiger Kartonbox.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 6 Jahre · Themenbereich (Details): Naturwissenschaften

Hinweis:
Zum Betrieb werden 3x AA-Batterien + 2x AAA-Batterien benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten bitte separat bestellen)
Weitere Informationen:
Marke:
Brainstorm
Altersklasse:
ab 6 Jahre
Themenbereich (Details):
Naturwissenschaften
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Lernpaket
Weitere Suchbegriffe: Brainstorm, 362041, My Very Own Solar System, Elektronikbaukasten, Experimentierbaukasten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 41,53*
€ 54,87*
€ 4,00*
ab € 30,67*
€ 54,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,83*
€ 64,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.