|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2862047-BP Herst.-Nr.: 00313945_1 EAN/GTIN: 4064161256184 |
| |
|
|  |  |
 | BETAFPV Multicopter-Propellerset Passend für (Multicopter): Cetus FPV Kit
Gemfan 31mm 4-Blatt Micro Whoop Propeller
Diese 31-mm-Stützen sind nur für 65-mm-Brushless-Drohnen mit einer 1,0-mm- oder 0,8-mm-Motorwelle angepasst. Die empfohlenen Motoren für 1,0mm sind 0603 Motor, 0703 Motor und 080X Motor wie 0802 Motor. Außerdem, hier sind die 31mm 3-Blatt-Props (1.0mm Welle) und 31mm 3-Blatt-Props (0.8mm Welle) für Ihre Wahl.
Technische Daten: Passend für (Multicopter): Cetus FPV Kit
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Passend für (Multicopter): | Cetus FPV Kit | Produkt-Art: | Multicopter-Propellerset |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,90* | € 4,49* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 2,78* | € 4,51* |  |  |  |  | | |  | | 10 |  | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,33* | € 5,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,78* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|