Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell ER14250 Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6 V 1200 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861878-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     ER14250
EAN/GTIN:
     4064161257426
Suchbegriffe:
1/2 AA Batterie
Batterie 1/2 AA
Industriezelle 1/2 AA
LS14250 Batterie
XCell ER14250 Spezial-Batterie 1/2 AA Lithium 3.6 V 1200 mAh 1 St.

Xcell Lithium Batterie 1/2AA 3,6V 1200mAh

Hohe und stabile Betriebsspannung
Niedrige Selbstentladungsrate
Lange Lagerfähigkeit

Leistungsstarke Zelle für Verbrauchsmessung, Speichersicherung, Echtzeituhr, Mautstellensysteme, Militärelektronik, GPS-Tracking, Automobilelektronik, professionelle Elektronik uvm.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: 1/2 AA · Gewicht: 10 g · Kapazität (mAh, Ah): 1200 mAh · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 3.6 V · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
1/2 AA
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 25 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1200 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
XCell
Typ (Hersteller-Typ):
ER14250
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
646
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 5,48*
€ 4,00*
ab € 3,56*
€ 5,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.