Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2861843-BP Herst.-Nr.: 204452 EAN/GTIN: 4000461100499 |
| |
|
|  |  |
 | DÖRR Universal Cable Lock 204452 Kabelschloss
DÖRR Kabelschloss universell
4-Punkte Verriegelungssystem Stahlkabel mit einer wetterfesten Gummierung ummantelt Gesamtlänge 180 cm Universell einsetzbar
Das DÖRR Kabelschloss ist ein universelles Kabelschloss, welches aus einem Sicherungskabel mit einem speziellen 4-Punkte Verriegelungssystem besteht. Diese Konstruktion ermöglicht es, das Kabelschloss in nahezu jeder Position unlösbar und gespannt anzubringen, um eine optimale Sicherung vor Diebstahl zu gewährleisten. Das Kabelschloss ermöglicht es Ihnen eine Vielzahl von verschiedenen Objekten abzusichern. Die einzigen Voraussetzungen, welche Sie hierfür beachten müssen, ist die Kabelläng des Schlosses, sowie die Möglichkeit das Schloss am jeweiligen Objekt durchführen zu können.
Die Verriegelung des Kabelschlosses erfolgt über ein zusätzliches Vorhängeschloss (optional bei DÖRR erhältlich). Somit sind sie komplett unabhängig in der Entscheidung, ob Sie ein Zahlenschloss oder ein Schloss mit Schlüssel verwenden möchten. Wenn Sie noch kein Vorhängeschloss besitzen, empfehlen wir Ihnen unser hauseigenes DÖRR Zahlenschloss (optional) um ein möglichst hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
Das Kabel hat eine Stärke von 6 mm und eine Gesamtlänge 180 cm. Die Länge des Kabels lässt sich einfach und stufenlos auf die jeweils benötigte Länge anpassen. Hierzu ziehen Sie das Kabel nach der Montage einfach stramm und führen das Kabel durch das Verriegelungssystem. Anschließend sichern Sie das Verriegelungssystem mit einem Vorhängeschloss (optional). Das Kabelschloss kann so variabel im Bereich von min. 20 cm bis max. 170 cm dem zu sichernden Objekt angepasst werden.
Das flexible Stahlkabel ist außerdem mit einer wetterfesten Gummierung ummantelt und ist so sicher vor Rost und Korrosion geschützt. Einer langen Verwendung des Kabelschlosses steht somit auch bei starker witterungsbedingter Beanspruchung nichts im Weg.
Einsatzmöglichkeiten Natürlich lässt sich unser Dörr Kabelschloss universell überall einsetzen. Für die folgenden DÖRR Produkte/Produktbereiche empfehlen wir die Nutzung jedoch ausdrücklich, um Diebstahl vorzubeugen: • Für alle DÖRR SnapShot Wild- und Überwachungskameras und Kameras anderer Marken mit entsprechenden Ösen und Durchführmöglichkeiten. • Für alle DÖRR Metallschutzgehäuse für SnapShot Überwachungskameras und Gehäusen anderer Marken mit entsprechenden Ösen und Durchführmöglichkeiten. • Auch als Fahrradschloss, Helmsicherung oder zur Sicherung von Maschinen, Gartenmöbeln und anderen Objekten geeignet.
Technische Daten: Produktabmessung, Länge: 1800 mm · Weitere technische Daten: Stärke Kabel: 6 mm
Lieferumfang: 1 x Kabelschloss.
Hinweis: Vorhänge- oder Zahlenschloss bitte separat bestellen, nicht im Lieferumfang enthalten. Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 1800 mm | Produkt-Art: | Kabelschloss |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DÖRR, 204452, Universal Cable Lock |
|  |  |
| |