Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquapix W2024 Splash Orange Digitalkamera 16 Megapixel Orange Wasserdicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861564-BP
Hersteller:
     Aquapix
Herst.-Nr.:
     10067
EAN/GTIN:
     4260041686427
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Aquapix W2024 Splash Orange Digitalkamera 16 Megapixel Orange Wasserdicht

Unterwasserkamera W2024 Splash orange

Wasserdicht bis 3m
5MP Sensor
16MP max. Auflösung
8x Digital-Zoom
6,1cm Display
HD Video mit Audio

Mach das Wasser zu deinem schönsten Element!
Wer gerne im Pool chillt, auf Wellen reitet und im Meer nach Schätzen taucht, braucht eine Digitalkamera, mit der man die schönsten Momente im, auf und unter dem Wasser festhalten kann!
Am besten geht das mit der W2024 Splash.
Die digitale Unterwasserkamera ist bis zu 3 Meter tief wasserdicht, geht dank mitgelieferter Hand-Schlaufe nicht verloren und sorgt durch die Anti-Shaking-Funktion auch in unruhigen Gewässern für gestochen scharfe Bilder.
Außen geschützt ist die W2024 Splash innen mit bester Technik ausgestattet: Mit einem 8-fach digitalen Zoom und einer Auflösung von bis zu 16 Megapixeln können Ihre Bilder einfach nur gut werden. Fotografieren Sie die bunte Unterwasserwelt und vergessen Sie nicht die untergehende Sonne und Ihre Freunde beim Wellenreiten. Diese Kamera muß immer dabei sein.

Ausstattung:
Bis zu 3 m Wasserdicht
Sensor 5MP CMOS
Bildauflösung 16MP*, 14MP*, 12MP*, 10MP*, 8MP*, 7MP*, 5MP, 3MP, 2MP, VGA (*interpoliert)
Videoauflösung HD 1280x720p, 640x480p, 320x240p
Objektiv F/2.8, f=6.8mm
Fokusbereich 1m ~ unendlich
Belichtung -3.0EV - +3.0EV
Bildqualität Normal / Fein / Sehr fein
Anti-Schüttel-Funktion
Gesichtserkennung
Blitzlicht (Aus, An, Auto, Rote-Augen-Reduktion)
Display 2.4" (6.1cm) Farb-Display
Weißabgleich Auto / Tageslicht / Bewölkt / Fluoreszierend / Wolfram
ISO Auto / 100 / 200 / 400
Kompatibel mit microSD-Karten bis max. bis zu 32GB (nicht im Lieferumfang)
Dateiformate Fotos: JPEG, Videos: AVI
Selbstauslöser 2 / 5 / 10 s
Automatisches Ausschalten 1 / 3 / 5 / 10 Min.
USB 2.0 Micro

Technische Daten:
Anschluss (Details): USB 2.0 Micro · Auflösung Pixel: 16 Megapixel · Auflösung Video optisch: 1280 x 720 Pixel · Blendenwerte: 2,8 · Dig. Zoom: 8 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.4 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 6.1 cm · Gewicht: 118 g · Herstellerfarbe: Orange · Kamera-Besonderheiten: Wasserdicht · Produktabmessung, Breite: 9.2 cm · Produktabmessung, Höhe: 6.4 cm · Produktabmessung, Tiefe: 2.9 cm · Serie (Digitalkameras): Aquapix · Stromversorgung: Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC

Lieferumfang:
Inkl. USB Kabel,Hand-Schlaufe

Weitere Informationen:
Blendenwerte:
2,8
Abmessungen:
(B x H x T) 9.2 x 6.4 x 2.9 cm
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Orange
Produktabmessung, Tiefe:
2.9 cm
Produktabmessung, Höhe:
6.4 cm
Produktabmessung, Breite:
9.2 cm
Display-Diagonale (in cm):
6.1 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.4 Zoll
Kamera-Besonderheiten:
Wasserdicht
Serie (Digitalkameras):
Aquapix
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Anschluss (Details):
USB 2.0 Micro
Auflösung Video optisch:
1280 x 720 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Megapixel
Stromversorgung:
Micro-Batterie (2x), bitte separat bestellen
Gewicht:
118 g
Dig. Zoom:
8 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Aquapix, 10067, W2024 Splash Orange, Fotoapparat, Digicam
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
1
€ 4,90*
ab € 48,79*
€ 51,15*
1
€ 4,00*
ab € 55,07*
€ 57,59*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 59,09*
€ 62,20*
12 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 75,19*
€ 78,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,25*
€ 72,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,18*
€ 71,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,09*
€ 70,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.