Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaxus 48532 Mobile Kleinleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861171-BP
Hersteller:
     Eaxus
Herst.-Nr.:
     48532
EAN/GTIN:
     4260634748532
Suchbegriffe:
Eaxus
48532
Dot-it
dotit
Eaxus 48532 Mobile Kleinleuchte LED Weiß

LED Touch-Leuchten 3er-Set + Fernbedienung

LED Touch-Leuchten 3er-Set + Fernbedienung, Tri-Lux Unterbauleuchten mit 2 Lichtmodi und Timer, Batterie betrieben, selbstklebend, hellweiß Eaxus.

Ausstattung:
Wireless, keine Verkabelung notwendig
Je 5 fest verbaute LED-Leuchtmittel pro Spotlight
Neutralweiße LEDs mit starker Leuchtkraft
Lampen mit druckempfindlichem Touch-Panel zum Ein-/Ausschalten
Kompakte Fernbedienung mit 4 großen Tasten
Reichweite Fernbedienung: ca. 6 m
Funktionen Fernbedienung: On: Einschalten | Off: Ausschalten | Dimmfunktion: Wechsel zwischen den beiden Modi super hell (100%) und gedämpftes Licht (50%) | 30-Minuten-Timer: automatische Abschaltung der Leuchten nach Ablauf der Zeit
Für alle Innenräume geeignet: Flur, Badezimmer, Küche, Schlaf- und Wohnzimmer
Montageorte: Decke oder Wand, Schränke, Vitrinen und sonstige Möbel oder auch als Unterbaulampen von Regalen etc.
Montage mittels doppelseitiger Klebestreifen an der Rückseite der Mini-Lampen, bzw. an der Halterung der Fernbedienung
Kinderleichte Installation in wenigen Sekunden

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 5 · Gewicht: 26 g · Herstellerfarbe: Weiß · Lampen-Besonderheiten: Mit Fernbedienung · Leistung: 3 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 80 lm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 90 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Je 3x 1,5 V AAA-Batterien pro Spotlight
2x 1,5 V AAA-Batterien für Fernbedienung
Abmessungen Fernbedienung: ca. 6 x 8 x 1,5 cm (B x L x H)
Gewicht Fernbedienung: ca. 26 g
Gewicht Halterung für Fernbedienung: ca. 7 g
Material: ABS-Kunststoff-Gehäuse, PVC-Platine

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 90 mm x 20 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
90 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
5 x 80 lm
Leistung (Leuchmittel):
3 W
Marke:
Eaxus
Anzahl Leuchtmittel:
5
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Mit Fernbedienung
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leistung:
3 W
Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen):
80 lm
Gewicht:
26 g
Produkt-Art:
Mobile Kleinleuchte
Weitere Suchbegriffe: Batterieleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
67
Frei Haus
ab € 6,37*
€ 9,22*
€ 4,00*
ab € 6,37*
€ 9,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.