Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect MMT471A115-0001 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860670-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     MMT471A115-0001
EAN/GTIN:
     4250184187974
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
Metz Connect MMT471A115-0001 Leiterplattenbuchse Buchse Polzahl: 4 1 St.

Leiterplattenbuchse M12, D-kodiert, 4-polig, IP67, 90° gewinkelt, max. 4 mm Wandstärke

M12 Leiterplattenbuchse
Ethernet M12
BTR Netcom

Leiterplattenbuchse M12, 4-polig, D-kodiert nach IEC 61076-2-101, 90° gewinkelt, THR lötbar, Steckrichtung waagerecht, Kontaktträger grün, Schutzart IP67 in gestecktem Zustand, geeignet für eine Wandstärke bis 4 mm, geeignet für Anwendungen in der Bahnindustrie.

Technische Daten:
Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12 · Herstellerfarbe: Metall · Kodierung: D · Nennspannung: 250 V · Nennstrom: 4 A · Polzahl: 4 · Schutzart: IP67 · Steckverbinder-Bauform: Buchse · Temperatur (max.): +90 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Abmessungen(LxHxB): 27.50 x 19.50 x 22 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Nennstrom - gerundet:
4 A
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP67
Kodierung:
D
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12
Polzahl:
4
Herst.-Teilenr.:
MMT471A115-0001
Typ (Hersteller-Typ):
MMT471A115-0001
Nennstrom:
4 A
Nennspannung:
250 V
Steckverbinder-Bauform:
Buchse
Temperatur (max.):
+90 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Leiterplattenbuchse
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige 4 polig, leiterplattenbuchse, Metz Connect, MMT471A115-0001
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,55*
€ 20,68*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 20,69*
1 Tag
10
€ 14,99*
ab € 15,99*
€ 29,80*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 24,02*
€ 40,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
142M4D15010
ab € 14,60*
Zubehör
Metz Connect
142M4D15100
ab € 26,95*
Zubehör
Metz Connect
142M1D11050
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.