Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung 300 V/AC (max) Metz Connect 110185 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860547-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     110185
EAN/GTIN:
     4250184120483
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Fassung 300 V/AC (max) Metz Connect 110185 1 St.

Fassung 14-polig mit Federzuganschlüssen

Relaisfassung
Koppelrelais
Industrierelais
Leistungsrelais
Fassung
Relaisfassung
Sockel
Relaissockel
Federzugklemmen

14-polige Relaisfassung mit Federzuganschlüssen für handelsübliche Industrierelais. Alle Metallteile sind gegen großflächige Berührung verdeckt angeordnet. Die Relaisfassung ist passend für Industrierelais MC274. Auf die Steckfassung können optional Elektronikmodule, wie LED- oder RC-Module aufgesteckt werden., Haltebügel optional, integrierte Schnellbefestigung für DIN-Schiene, Klemmenbezeichnung nach EN 50022, getrennter Ein- und Ausgang.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federkraftklemme · Betriebsspannung: 300 V/AC · Betriebsspannung max.: 300 V/AC · Gewicht: 88 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 95.35 mm · Produktabmessung, Tiefe: 42.65 mm · Schutzart: IP20 · Temperatur (max.): +55 °C · Temperatur (min.): 0 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 31 x 95.35 x 42.65 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
42.65 mm
Produktabmessung, Höhe:
95.35 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Metz Connect
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Typ (Hersteller-Typ):
110185
Betriebsspannung:
300 V/AC
Betriebsspannung (Bereich):
300 V/AC (max)
Betriebsspannung max.:
300 V/AC
Temperatur (max.):
+55 °C
Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
88 g
Produkt-Art:
Fassung
Weitere Suchbegriffe: Relaissockel, btr relaissockel, relaissockel, leiterplattensteckverbinder 14 polig, Metz Connect, 110185, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,74*
€ 5,05*
10
€ 5,95*
ab € 3,94*
€ 5,32*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 4,02*
€ 5,40*
1
€ 5,46*
ab € 3,73*
€ 5,56*
Lager 102
9
1
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
110189
ab € 0,3595*
Zubehör
Metz Connect
817133
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.