Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Final Fantasy VII HD Remake Intergrade PS5 USK: 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860313-BP
Hersteller:
     Square Enix
Herst.-Nr.:
     29041
EAN/GTIN:
     4012160290418
Suchbegriffe:
PlayStation Games
PlayStation Spiele
Simulation
Videogames
Final Fantasy VII HD Remake Intergrade PS5 USK: 16

Final Fantasy VII HD Remake Intergrade - Playstation 5

Die Legende kehrt für alle Generationen zurück

Der skrupellose Shinra-Konzern kontrolliert die Welt und beutet sie durch den Abbau von Mako, der Lebensenergie des Planeten, aus. In der hoch
technologisierten Stadt Midgar heuert die Widerstandsgruppe Avalanche einen neuen Söldner an - Cloud Strife. Doch das ehemalige Mitglied von Shinras
Eliteeinheit SOLDAT hat keine Ahnung, welch überwältigende Reise vor ihm liegt.
Die Geschichte dieses ersten, eigenständigen Spiels im Final Fantasy VII Remake-Projekt spannt sich bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar und taucht
tiefer in die Ereignisse ein als das Original Final Fantasy VII.

Enthält FF7R EPISODE INTERmission, den neuen herunterladbaren Inhalt mit Yuffie!
Ausgezeichnet mit über 220 Awards.

Technische Daten:
Erscheinungstermin: 15.04.2023 · Genre (Spiele): Rennspiel · PEGI: 16 · Passend für Konsole: PS5 · Sprachen: Deutsch · USK: 16

Hinweis:
Bei Software mit geöffneter Versiegelung besteht das Widerrufsrecht nicht.
Siehe AGBs.
Weitere Informationen:
Erscheinungstermin:
15.04.2023
Genre (Spiele):
Rennspiel
Marke:
Square Enix
Passend für Konsole:
PS5
Sprachen:
Deutsch
PEGI:
16
Produkt-Art:
PlayStation 5 Spiel
Weitere Suchbegriffe: Videospiele, playstation games, Square Enix, 29041, Final Fantasy VII HD Remake Intergrade, PS5 Spiele, PS5 Games
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 25,35*
€ 34,96*
€ 4,00*
ab € 24,38*
€ 34,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,96*
€ 41,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.