Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 DS1013-40RSIB-B-0 1 St. Tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860056-BP
Hersteller:
     Connfly
Herst.-Nr.:
     DS1013-40RSIB-B-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachkabelsteckverbinder
Pfosten-Steckverbinder
Pfostenverbinder
Leiterplattensteckverbinder
Connfly Stiftleiste (Standard) Anzahl Reihen: 2 Polzahl je Reihe: 20 DS1013-40RSIB-B-0 1 St. Tray

Wannen-Steckerleiste 40-pol winkel

Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 2
Polzahl je Reihe 20

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Anzahl Reihen: 2 · Gehäuse-Material: PBT · Herstellerfarbe: Schwarz · Kontaktmaterial: Messing · Kontaktoberfläche: Vergoldet · Nennstrom: 3 A · Polzahl Gesamt: 40 · Polzahl je Reihe: 20 · Produktabmessung, Breite: 9.1 mm · Rastermaß: 2.54 mm · Steckrichtung: Waagerecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Stiftleiste, gewinkelt · Stiftform: Quadratisch · Stiftlänge (Printseitig): 2.9 mm · Temperatur (max.): 105 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Trennbar: Nein · Verpackungsart (Bauteile): Tray

Lieferumfang:
Inhalt 1 St.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Breite:
9.1 mm
Trennbar:
Nein
Nennstrom - gerundet:
3 A
Marke:
Connfly
Polzahl Gesamt:
40
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Verpackungsart (Bauteile):
Tray
Steckrichtung:
Waagerecht zur Leiterplatte
Stiftform:
Quadratisch
Herst.-Teilenr.:
DS1013-40RSIB-B-0
Typ (Hersteller-Typ):
DS1013-40RSIB-B-0
Nennstrom:
3 A
Rastermaß:
2.54 mm
Stiftlänge (Printseitig):
2.9 mm
Polzahl je Reihe:
20
Steckverbinder-Bauform:
Stiftleiste|ツ| gewinkelt
Anzahl Reihen:
2
Kontaktmaterial:
Messing
Gehäuse-Material:
PBT
Temperatur (max.):
105 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Stiftleiste (Standard)
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, Stiftleiste, stiftleiste 40 pol, stiftleiste, flachkabelsteckverbinder 40pol, Connfly, DS1013-40RSIB-B-0
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,23*
€ 0,44*
Lager 102
376
10
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,46*
1
€ 5,90*
ab € 0,17*
€ 1,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.