Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter 17741 Universalzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859810-BP
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     17741
EAN/GTIN:
     4003482177419
Suchbegriffe:
Burg Wächter
17741
ZS 81 Duo SB
Diebstahlsicherung
Burg Wächter 17741 Universalzylinder

BURG-WÄCHTER 2er Set UniversalzylinderZS 81 Duo SB

Aus hochfestem, vernickeltem Zinkdruckguss
Scheibenzylinder mit Wendeschlüssel
Riegel im 90° Winkel verstellbar

Das BURG-WÄCHTER Set ZS 81 Duo SB beinhaltet 2 gleichschließende Zylinder, welche aus hochfestem und zusätzlich vernickeltem Zinkdruckguss bestehen. Die Zylinder sind für Materialstärken von 1 bis 2 mm verwendbar. Mithilfe der Wendeschlüssel ist das Öffnen und Schließen des Scheibenzylinders besonders mühelos. Der Riegel ist im 90° Winkel verstellbar. Die Zylinder werden wird mit einer Klemmfeder sowie verschiedenen Riegeln geliefert.

Ausstattung:
ZS 76, 77, 77 H, 84-86: mit Befestigungsmutter
ZS 80-82: mit Klemmfeder
Alle Modelle serienmäßig mit drei verschiedenen Riegeln (außer ZS 77 H und ZS 84)

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Für Materialstärken: von 1 bis 2 mm

Lieferumfang:
2 BURG-WÄCHTER Universalzylinder ZS 81 in gleichschließender Ausführung, inkl. Klemmfeder, 3 verschiedenen Schließriegeln und 2 Wendeschlüsseln

Hinweis:
Achten Sie während der Montage darauf, dass der Schlüssel bis nach dem vollendeten Einbau im Schloss stecken bleibt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
2 St.
Marke:
Burg Wächter
Produkt-Art:
Universalzylinder
Weitere Suchbegriffe: Diebstahlschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 18,35*
5 Tage
7
€ 4,95*
ab € 13,25*
€ 18,96*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 13,86*
€ 20,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.