Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harder & Steenbeck 212814 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859566-BP
Hersteller:
     Harder & Steenbeck
Herst.-Nr.:
     212814
EAN/GTIN:
     4042165128140
Suchbegriffe:
Airbrush-Pistole
Airbrushpistole
airbrush pistole
Harder & Steenbeck 212814 Double Action Airbrush-Pistole Düsen-Ø 0.2 mm

Airbrush Topline 281, chrom

2 ml Fließbecher
0,2 mm Düse
Kontrollierte Doppelfunktion
Farbmengenregulierung

Die Airbrushes der Hansa Topline-Serie verfügen über eine kontrollierte Doppelfunktion, bei der der Bedienungshebel nur in eine Richtung nach hinten gezogen werden muss. Das Mischen von Luft und Farbe geschieht automatisch. Alle Topline-Geräte sind mit einer einstellbaren Farbmengenregulierung sowie einem selbstzentrierenden und selbstdichtenden Steckdüsensystem ausgestattet, das ein einfaches Umrüsten auf andere Düsengrößen (0,2/ 0,3/ 0,4 mm) ermöglicht. Alle Topline-Modelle sind komplett verchromt.

Ausstattung:
Fließsystem/Standard
Kontrollierte Doppelfunktion
Endstück mit Farbmengenregulierung
Chrom-Finish
3-fach-Beschichtung
Lösemittelfest

Technische Daten:
Arbeitsdruck (Details): 1.5 - 3 bar · Behälter-Inhalt: 2 ml · Düsen-Ø: 0.2 mm · Düsensystem: Schraubdüse · Farbmengeneinstellung: Innenliegend · Regelungsart (Airbrush): Double Action

Lieferumfang:
Airbrush-Apparat Hansa 281chrom
Düsensatz 0,2 mm
Fließbecher 2 ml
Airbrush-Etui aus Kunststoff

Weitere Informationen:
Farbmengeneinstellung:
Innenliegend
Marke:
Harder & Steenbeck
Regelungsart (Airbrush):
Double Action
Typ (Hersteller-Typ):
212814
Düsensystem:
Schraubdüse
Arbeitsdruck (Details):
1.5 - 3 bar
Behälter-Inhalt:
2 ml
Düsen-Ø:
0.2 mm
Produkt-Art:
Airbrush-Pistole
Weitere Suchbegriffe: Harder & Steenbeck, 212814
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 127,28*
€ 155,77*
Frei Haus
ab € 116,06*
€ 155,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,77*
€ 185,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,28*
€ 181,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,57*
€ 174,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,37*
€ 165,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.