Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STIGA Softboard Snow Rocket 110, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859544-BP
Hersteller:
     STIGA
Herst.-Nr.:
     7555-0229-00
EAN/GTIN:
     7318685502294
Suchbegriffe:
STIGA
7555-0229-00
Schlitten
Rodel
STIGA Softboard Snow Rocket 110, Grün

STIGA Softboard Snow Rocket 110, Grün

Schneesoftbaord mit geriffeltem Unterboden. Leichte Schaumstoffoberfläche im Speed Design mit 4 Halteschlaufen.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 5 Jahre · Gewicht: 800 g · Produktabmessung, Breite: 480 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 1100 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
1100 mm
Produktabmessung, Breite:
480 mm
Marke:
STIGA
Altersklasse:
ab 5 Jahre
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Schneeflitzer
Weitere Suchbegriffe: Schneebob
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
Frei Haus
ab € 38,72*
€ 51,08*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 40,10*
€ 52,90*
€ 4,00*
ab € 39,32*
€ 52,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.