Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3669-200 Universal-Etiketten 70 x 50.8 mm Papier Weiß 3300 St. Permanent haftend Laserdrucker,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859488-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3669-200
EAN/GTIN:
     4004182249536
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Avery-Zweckform 3669-200 Universal-Etiketten 70 x 50.8 mm Papier Weiß 3300 St. Permanent Laserdrucker,Farblaserdrucker

Avery Zweckform 3669-200 Universal-Etiketten, Permanent mit Ultragrip, 70 x 50,8 mm, Inkjet, Laser s/w, Farblaser, A4

Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier
Ideal zum universellen Einsatz, z.B. zum Ordnen, Organisieren, Markieren oder als als Buchetikett
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet - Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt

Immer wenn Sie ein weißes Etikett benötigen, treffen Sie mit unseren Universal-Etiketten die richtige Wahl. Ob zu Hause oder im Büro, wenn Sie Ordnung in die Schränke und Ablage bringen möchten oder Unterlagen und Dokumente übersichtlich strukturieren wollen - mit den Allround-Etiketten im Format 70 x 50,8 mm liegen Sie genau richtig. Dieses Format eignet sich z.B. auch perfekt zur Verwendung als Buchetikett oder als Adress-Etikett.

Die einzigartige ultragrip-Technologie auf der Rückseite des Etikettenbogens macht Drucken so einfach wie nie! Den Unterschied merken sie durch die spürbar bessere Produktqualität, die Ihnen einen absolut präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken garantiert. Das funktioniert auch hervorragend bei bereits stark beanspruchten Druckerwalzen in älteren Druckern: Sie können sich auch hier durch den optimalen Blatteinzug und die sichere Bogenführung auf einen absolut präzisen Ausdruck verlassen. Unsere neue, zum Patent angemeldete Technologie bringt Ihnen zudem eine zusätzliche Zeit- und Kostenersparnis: Ideal für Stapelverarbeitung, Seriendruck und größere Druckaufträge - kein ungewollter, gleichzeitiger Einzug von mehreren Bogen! Unsere 4-seitige QCT-Sicherheitskante (Quattro-Clean-Technology) verhindert außerdem Klebstoffablagerungen im Drucker. Diese Etiketten können auf allen gängigen Laser- und Inkjet-Druckern bedruckt werden.

Umweltfreundlich: Wir haben schon viel erreicht! Unser Unternehmen ist seit 2020 zertifiziert klimaneutral und verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom und -gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung sind am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern angesiedelt. So können wir nicht nur höchste Qualitätsstandards garantieren, sondern auch hohe Umweltstandards setzen und kurze Lieferwege ermöglichen. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.

Unsere Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfen Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflaboren sicher.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Ihr eigenes Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Universal · Etiketten-Breite: 70 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 50.8 mm · Etiketten-Material: Papier · Etiketten-Typ: Universal · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Laserdrucker,Farblaserdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Handbeschriftung: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 220 Blatt

Weitere Informationen:
Inhalt:
3300 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Avery-Zweckform
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
50.8 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
70 x 50.8 mm
Etiketten-Typ:
Universal
Etiketten-Anwendung:
Universal
Etiketten-Breite:
70 mm
Handbeschriftung:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Laser
Packungsinhalt (Blatt):
220 Blatt
Format:
DIN A4
Bedruckbar:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologien):
Laserdrucker | Farblaserdrucker
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,75*
ab € 40,76*
€ 53,16*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 39,40*
€ 53,42*
3 Tage
16
pro Stück
€ 2,90*
ab € 42,68*
€ 55,69*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 42,47*
€ 55,69*
Lager 102
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,15*
€ 69,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,36*
€ 74,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,30*
€ 67,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,15*
€ 64,44
pro Stück
1 Stück enthält 220 Blätter (ab € 0,24614* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.