Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery-Zweckform 3667-200 Universal-Etiketten 48.5 x 16.9 mm Papier Weiß 14080 St. Permanent haftend Laserdrucker


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859487-BP
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3667-200
EAN/GTIN:
     4004182249475
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Etiketten
Beschriftungsetiketten
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Avery-Zweckform 3667-200 Universal-Etiketten 48.5 x 16.9 mm Papier Weiß 14080 St. Permanent Laserdrucker,Farblaserdrucker

Avery-Zweckform 3667-200 Universal-Etiketten, Permanent mit Ultragrip, 48,5 x 16,9 mm, Inkjet, Laser s/w, Farblaser, A4

Weiße Papier-Etiketten mit zuverlässiger Klebkraft
Präziser Druckereinzug und garantiert staufrei dank innovativer ultragrip Technologie
Umweltfreundlich: FSC®-zertifiziertes Papier
Ideal zum universellen Einsatz, z.B. zur Eigentumskennzeichnung oder für Korrekturen und Anmerkungen
Für alle gängigen Laser- und Inkjet-Drucker geeignet - Problemloser Druckerdurchlauf auf Laser von TÜV SÜD bestätigt

Ihre Anforderungen an ein Etikett sind vielfältig - unsere Lösung: Das Avery Zweckform Universal-Etikett. Perfekt z.B. für die Beschriftung von Unterlagen und Dokumenten, zur Neu-Strukturierung von Ablagen und Schränken im Büro oder zu Hause und vielem mehr. Dieses Etikett im Format 48,5 x 16,9 mm eignet sich z.B. auch perfekt zur Eigentumskennzeichnung oder für Korrekturen und Anmerkungen, z.B. in Entwürfen. Dank unserer praktischen QuickPEEL-Abziehhilfe können Sie einzelne Etiketten besonders schnell, einfach und effizient vom Bogen abziehen.

Die einzigartige ultragrip-Technologie auf der Rückseite des Etikettenbogens macht Drucken so einfach wie nie! Den Unterschied merken sie durch die spürbar bessere Produktqualität, die Ihnen einen absolut präzisen Druckereinzug und staufreies Drucken garantiert. Das funktioniert auch hervorragend bei bereits stark beanspruchten Druckerwalzen in älteren Druckern: Sie können sich auch hier durch den optimalen Blatteinzug und die sichere Bogenführung auf einen absolut präzisen Ausdruck verlassen. Unsere neue, zum Patent angemeldete Technologie bringt Ihnen zudem eine zusätzliche Zeit- und Kostenersparnis: Ideal für Stapelverarbeitung, Seriendruck und größere Druckaufträge - kein ungewollter, gleichzeitiger Einzug von mehreren Bogen! Unsere 4-seitige QCT-Sicherheitskante (Quattro-Clean-Technology) verhindert außerdem Klebstoffablagerungen im Drucker. Diese Etiketten können auf allen gängigen Laser- und Inkjet-Druckern bedruckt werden.

Umweltfreundlich: Wir haben schon viel erreicht! Unser Unternehmen ist seit 2020 zertifiziert klimaneutral und verwendet schon seit 2014 ausschließlich Ökostrom und -gas. Forschung, Entwicklung, Produktion, Logistik und Verwaltung sind am Firmenstandort in Oberlaindern/Bayern angesiedelt. So können wir nicht nur höchste Qualitätsstandards garantieren, sondern auch hohe Umweltstandards setzen und kurze Lieferwege ermöglichen. Das Obermaterial dieser chlorfrei gebleichten Etiketten wird zu 100% aus FSC®-zertifiziertem Papier aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern hergestellt.

Unsere Etiketten sind nicht nur umweltfreundlich, sie überzeugen auch mit einem gestochen scharfen Druckbild ohne Verwischen für ein absolut professionelles Auftreten. Die vielseitig verwendbaren Aufkleber bieten Ihnen natürlich unsere bewährte Top Qualität mit zuverlässig starker und permanenter Klebkraft auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen. Diese Qualität stellen wir durch regelmäßige Tests in unseren Prüflaboren sicher.

Ganz einfach in wenigen Schritten zum perfekten Etikett:
Als zusätzlichen Service bieten wir Ihnen für alle Etiketten in unserem Sortiment unseren kostenlosen Online Designer Avery® Design & Print. Das Besondere daran: Wir bieten Ihnen hier eine exklusive Auswahl an vorgestalteten, modernen Vorlagen, die regelmäßig mit aktuellen und innovativen Designs erweitert wird. Sie können natürlich auch einfach Ihren eigenen Text oder Ihr eigenes Design in die Blankovorlage einfügen. Einfach Artikelnummer eingeben, bearbeiten, drucken, fertig!

Technische Daten:
Bedruckbar: Ja · Etiketten-Anwendung: Universal · Etiketten-Breite: 48.5 mm · Etiketten-Form: Rechteckig · Etiketten-Höhe: 16.9 mm · Etiketten-Material: Papier · Etiketten-Typ: Universal · Format: DIN A4 · Geeignet für (Drucktechnologien): Laserdrucker,Farblaserdrucker · Haftung (Klebstoff): Permanent · Handbeschriftung: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Packungsinhalt (Blatt): 220 Blatt

Weitere Informationen:
Inhalt:
14080 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Avery-Zweckform
Haftung (Klebstoff):
Permanent haftend
Etiketten-Form:
Rechteckig
Etiketten-Höhe:
16.9 mm
Etiketten-Material:
Papier
Etiketten-Größe:
48.5 x 16.9 mm
Etiketten-Typ:
Universal
Etiketten-Anwendung:
Universal
Etiketten-Breite:
48.5 mm
Handbeschriftung:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologie - Nur für Titel):
Laser
Packungsinhalt (Blatt):
220 Blatt
Format:
DIN A4
Bedruckbar:
Ja
Geeignet für (Drucktechnologien):
Laserdrucker | Farblaserdrucker
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 35,78*
€ 46,51*
1 Tag
1
€ 5,95*
ab € 35,74*
€ 46,77*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 36,09*
€ 47,06*
2 Tage
30
€ 2,90*
ab € 37,95*
€ 49,25*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 55,77*
€ 72,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,15*
€ 85,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,50*
€ 85,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,47*
€ 80,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,60*
€ 74,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,04*
€ 67,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 56,82*
€ 67,62
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,77*
€ 66,37
pro Packung
1 Packung enthält 12.800 Etiketten (ab € 0,00436* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.