Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 19160 Gurtstopper 6 cm x 4 cm x 1.7 cm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859296-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     19160
EAN/GTIN:
     4007928191601
Suchbegriffe:
HP Autozubehör
19160
HP Autozubehör 19160 Gurtstopper 6 cm x 4 cm x 1.7 cm

Gurtentspanner

Länge einstellbar
Reduzierung der Reibung
Ermöglicht bequeme Fahrweise
Schutz bei Notbremsung

Der Sicherheitsgurt ist aus haltbarem und robustem Material gefertigt. Für eine bequeme Fahrt kann der Gurtdruck vermindert werden, ohne die Sicherheit einzuschränken, z.B. bei Beschwerden. Die Länge ist individuell einstellbar und für jeglichen Gurt geeignet. Er kann im Auto, im Kofferraum oder auch im Flugzeug verwendet werden.

Ausstattung:
Vermindert den Gurtdruck, ohne die Wirkung zu beeinflussen
Robustes, langlebiges Material
Länge des Gurts individuell einstellbar
Reduzierung der Reibung zwischen Gurt und Körper
Ermöglicht bequeme Fahrweise
Schutz bei Notbremsung
Enthält 2 Sicherheitsgurt Clips
Für Gurte aller Art geeignet

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Der Gurtentspanner zur Verminderung des Gurtdrucks im angeschnallten Zustand. · Gewicht: 0.05 kg · Herstellerfarbe: Schwarz/Silber · Produktabmessung, Breite: 4 cm · Produktabmessung, Höhe: 1.7 cm · Produktabmessung, Länge: 6 cm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 6 x 4 x 1.7 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz/Silber
Produktabmessung, Höhe:
1.7 cm
Produktabmessung, Länge:
6 cm
Produktabmessung, Breite:
4 cm
Marke:
HP Autozubehör
Ausführung (allgemein):
Der Gurtentspanner zur Verminderung des Gurtdrucks im angeschnallten Zustand.
Gewicht:
0.05 kg
Produkt-Art:
Gurtstopper
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 3,53*
€ 5,88*
€ 4,00*
ab € 2,67*
€ 5,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,88*
€ 7,00
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,13*
€ 6,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,43*
€ 5,27
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 1,765* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.