Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 18821 Auto Zierleiste Chrom (L x B) 8 m x 21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2859291-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     18821
EAN/GTIN:
     4007928188212
Suchbegriffe:
HP Autozubehör
18821
HP Autozubehör 18821 Auto Zierleiste Chrom (L x B) 8 m x 21 mm

Auto Zierleiste Chrom

Witterungsbeständig
Waschanlagensicher
Lichtecht - kein Verblassen

Werten Sie Ihr Fahrzeug optisch auf.
Individuelles Styling in Perfektion.
Die Zierleisten aus hochflexiblen Kunststoff werden durch eine Qualitäts - Selbstklebefolie befestigt.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Chrom · Produktabmessung, Breite: 21 mm · Produktabmessung, Länge: 8 m · Profiltiefe: 21 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 8 m x 21 mm
Herstellerfarbe:
Chrom
Produktabmessung, Länge:
8 m
Produktabmessung, Breite:
21 mm
Marke:
HP Autozubehör
Profiltiefe:
21 mm
Produkt-Art:
Auto Zierleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 30,05*
€ 43,08*
€ 4,00*
ab € 24,83*
€ 43,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.