Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy TV 950 Wallboxtester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2858385-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     61609000
EAN/GTIN:
     4028532209506
Suchbegriffe:
Testboy
61609000
TV 950
BGV
Testboy TV 950 Wallboxtester

Testboy TV 950 Wallboxtester

Der Testboy TV 950 ist ein EVSE-Ladesäulentester, welcher die wichtigsten Funktionen der Ladesäule im Handumdrehen überprüft, um ein sicheres Laden zu gewährleisten. Dieser Schnelltester simuliert ein ladebereites Fahrzeug, überprüft die Steckerverriegelung und zeigt zudem die anliegenden Phasen per LED-Anzeige an.

Ausstattung:
Überprüfen der Funktionsfähigkeit von TYP2 Ladesäulen / Wallboxen
Spannungsversorgung über TYP2 Buchse
Phasenanzeige über 3 LEDs
Simulation der Fahrzeugzustände A, B & C
Verwendbar an allen gängigen Wallboxen
Geeignet für Wallboxen mit und ohne fest angeschlossenem Kabel

Technische Daten:
Gewicht: 330 g · Produktabmessung, Breite: 58 mm · Produktabmessung, Höhe: 165 mm · Produktabmessung, Länge: 51 mm · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 51 x 58 x 165 mm
Produktabmessung, Höhe:
165 mm
Produktabmessung, Länge:
51 mm
Produktabmessung, Breite:
58 mm
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
TV 950
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Wallboxtester
UKCA-konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: BGVA3
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 63,16*
€ 77,03*
2 Tage
9
€ 4,99*
ab € 69,98*
€ 85,92*
3 Tage
6
€ 5,99*
ab € 71,23*
€ 85,97*
4 Tage
9
€ 5,99*
ab € 70,44*
€ 87,62*
Lager 102
28
Frei Haus
ab € 104,84*
€ 126,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,47*
€ 150,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,44*
€ 149,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,21*
€ 134,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 112,55*
€ 133,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.