Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK B78108S1333K000 B78108S1333K000 Induktivität axial bedrahtet Rastermaß 12.50 mm 33 µH 0.92 Ω 500 mA 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2853175-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     B78108S1333K000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
TDK B78108S1333K000 B78108S1333K000 Induktivität axial bedrahtet Rastermaß 12.50 mm 33 µH 0.92 Ω 500 mA 1 St.

Bedrahtete Induktivitäten

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): axial bedrahtet · Gewicht: 0.38 g · Induktivität (L): 33 µH · Material: Ferrit · Nennstrom: 500 mA · Produktabmessung, Länge: 9.20 mm · Produktabmessung, Ø: 4 mm · Rastermaß: 12.50 mm · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -55 °C · Toleranz (Plus/Minus): 10 % · Widerstandswert (Widerstand): 0.92 Ω

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 4 mm x 9.20 mm
Produktabmessung, Ø:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
9.20 mm
Marke:
TDK
Material:
Ferrit
Bauart (Widerstand/Kondensator):
axial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
B78108S1333K000
Nennstrom:
500 mA
Rastermaß:
12.50 mm
Toleranz (Plus/Minus):
10 %
Induktivität (L):
33 µH
Widerstandswert (Widerstand):
0.92 Ω
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-55 °C
Gewicht:
0.38 g
Produkt-Art:
Induktivität
Weitere Suchbegriffe: TDK, B78108S1333K000, Drossel, Spule
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4771
10
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,42*
25
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.