Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADDA AG06024UB257103 Axiallüfter 24 V/DC (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2852747-BP
Hersteller:
     ADDA
Herst.-Nr.:
     AG06024UB257103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
ADDA AG06024UB257103 Axiallüfter 24 V/DC (L x B x H) 60 x 60 x 25 mm

Adda Axiallüfter 60 x 60 x 25 mm, 24 VDC

Axiallüfter, 24 VDC
Mit zwei Litzen je 320 mm Länge

Axiallüfter 60 x 60 x 25 mm, 24 VDC. Lüfter mit zwei Litzen je 320 mm Länge.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl der Drähte: 2 · Betriebsspannung max.: 26.4 V/DC · Betriebsspannung min.: 21.6 V/DC · Drehzahl: 6000 U/min · Geräuschentwicklung (max.): 76.7 dB · Gewicht: 62 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Lagerart (Details): Doppelt kugelgelagert · Lebensdauer: 70.000 h · Nennspannung: 24 V/DC · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Lagerart (Details):
Doppelt kugelgelagert
Abmessungen:
(L x B x H) 60 x 60 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
ADDA
Anzahl der Drähte:
2
Lebensdauer:
70.000 h
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Typ (Hersteller-Typ):
AG06024UB257103
Nennspannung:
24 V/DC
Geräuschentwicklung (max.):
76.7 dB
Drehzahl:
6000 U/min
Betriebsspannung min.:
21.6 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
21.6 - 26.4 V/DC
Betriebsspannung max.:
26.4 V/DC
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-10 °C
Gewicht:
62 g
Produkt-Art:
Axiallüfter
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, ADDA, AG06024UB257103, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 19,34*
€ 28,00*
€ 4,00*
ab € 19,63*
€ 28,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.